シュレッダー用オイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
94件の「シュレッダー用オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュレッダー用静電気防止シート」、「シュレーター」、「防塵マスク アスベスト」などの商品も取り扱っております。
マシンのコンディションを最適に保つシュレッダー専用オイルです。定期的にお手入れすることで紙詰まりの防止やノイズの軽減に役立ちます。特にクロスカットシュレッダーにはお勧め。1週間に1回程度ご利用いただくことで故障を防ぎ、シュレッダーも長持ちします。植物油だから安心、いやなニオイもしません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 203×89×38 主成分 大豆油
1個(350mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

環境にやさしい専用シュレッダーオイルです。
トラスコ品番 765-7064 材質(本体) オイル
1個(400mL)
2,398 税込2,638
当日出荷

細断するとシートに内包されている潤滑油が刃に行き渡り、刃の劣化を防ぎます。刃の回転が滑らかになるので細断構造部の摩擦音を小さくする効果があります。手を汚さずに簡単にお手入れができます。
寸法(幅W×高さH)(mm) 218×151 使用の目安 月一回
1袋(6枚)
899 税込989
当日出荷

シートに内包された潤滑油が刃に行き渡り、細断力をキープするシート。 刃のお手入れに:刃の劣化を防ぎ、滑らかな回転を保ちます。 使いやすい紙タイプ:細断するだけで簡単に手入れができる紙タイプなので、手が汚れません。工具も不要です。 投入幅A4機種対応(A4ヨコ二つ折り投入幅対応):同時細断能力3枚以上のシュレッダーで使用できます。
材質 潤滑油・紙 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 218×151 対応機種 投入幅A4対応、A4ヨコ二つ折り対応のシュレッダー
1パック(13枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

シュレッダーの刃を研ぎ切れ味が良くなります。潤滑材の効果もあり、紙送りがスムーズに行えます。オイルタイプの商品とは違い、ダストボックスが汚れません。
成分 研磨剤、潤滑油
1セット(12枚)
2,598 税込2,858
4日以内出荷

手を汚さずに、簡単キレイにシュレッダの刃がメンテナンス出来る、全く新しいタイプの潤滑剤。
寸法(幅W×高さH)(mm) 217×152 アズワン品番 65-0483-44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(12枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

細断するだけでOK!楽々メンテナンス♪本製品をご使用いただけるシュレッダ・投入幅A5~A4(218×151mm)・細断可能枚数2枚以上A5サイズ12 枚入。細断するだけでシュレッダのカッター部を簡単にメンテナンスできるシート。シートに内包されたオイルがカッター表面に潤滑性を与え、細断能力の低下や異音の発生を抑えます。
材質 紙、潤滑油(流動パラフィン) 質量(g) 約10 枚数 12 対応機種 オフィスシュレッダ全機種 投入幅A5~A4、細断可能枚数2枚以上のシュレッダ 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 218×151 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(12枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレード ISO VG46 適合範囲 マシン 成分 潤滑基油
1缶(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。 ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。
材質 PE 枚数 100
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。 粘度(cSt) ISO VG 46 粘度 46 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味維持!紙詰まり軽減!騒音低減! お手入れかんたん!オイルを塗った紙を細断するだけ
用途シュレッダーを長持ちさせるためのメンテナンスオイルです 容量(mL) 110 原材料 植物油
1個(110mL)
829 税込912
4日以内出荷

ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様 エアゾールタイプ(キリ状) 成分 エタノール 無色透明 タイプ 速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(200mL)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【クロスカット】【自動細断可能数150枚】 【ダストボックス容量約23.5L(A4コピー用紙300枚)】【CD・DVD・カード・ホチキス対応】 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。 一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。 ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク。 スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断OKです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23.5(A4コピー用紙約300枚分) 細断可能物 CD/DVD、カード、ホッチキス トラスコ品番 412-8788 材質 ABS樹脂、AS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール 質量(kg) 約14 グレー 電源 AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W) 145/175(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約435×約355×約520 安全装置 ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチ 電源コード(m) 約2 騒音値(dB) 約65 連続使用時間(分) 15 細断枚数 自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 定格細断枚数(50Hz/60Hz) 自動裁断150枚、手差し時6枚、メディア類(CD・DVD・カード)1枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 約1.6/約2.0 細断寸法(mm) 紙/約4×10(クロスカット)、メディア類(CD・DVD・カード)/3分割カット 投入口幅(mm) 218 アズワン品番 65-1968-86 待機時消費電力(W)(50/60Hz) 3.0以下 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 435×355×520 オートフィード機能 あり リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状 マイクロカット 細断可能物 CD/DVD、カード ダストボックス容量(L) 16 仕様 DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg) 6.2 定格電圧(V) 100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 354×235×471 機能 チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分) 10 運転音(dB) 約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 2 細断寸法(mm) 2×12 投入口幅(mm) 220 最大細断枚数 6(75gsm/A4) アズワン品番 65-1795-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 354×235×471 リバース機能 あり 最大投入幅 A4 再生紙使用マーク 適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】 【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。 オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、 刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 30 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート ホワイト 質量(g) 17700 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×290×604 連続使用時間(分) 15 細断枚数 18 細断寸法(mm) 4×41 投入口幅(mm) 218 最大細断枚数 18 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 380×290×604 細断可能物 コピー用紙・カード リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質 カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間 約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
ダストボックス容量(L) 30 ゴミ袋サイズ 45L 細断可能物 ホッチキス・カード・CD/DVD 質量(kg) 15.5 消費電力(W) 650 連続使用時間(分) 30 細断枚数 最大:15枚、定格:12枚 細断速度 2.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×325×630 細断寸法(mm) マイクロカット2×12 投入口幅(mm) 220 アズワン品番 65-0459-99 グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 415×325×630 リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃) -20~70 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L) 23(A4コピー用紙で400枚) 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(kg) 13 ホワイト 電源(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×260×656 安全装置 ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ 電源コード(m) 1.4 連続使用時間(分) 10 細断枚数 A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm) 定格細断枚数(50Hz/60Hz) A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分) 3.0/3.5 細断寸法(mm) 4×34 投入口幅(mm) 218 細断形状 クロスカット 関連資料 2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 365×260×656 細断可能物 CD/DVD、カード リバース機能 あり 最大投入幅 A4
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に 粘度 ISO VG46 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)