- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ショウワ CL50のおすすめ人気ランキング
ショウワ CL50のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新37件の「ショウワ CL50」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー錠 サムターン」、「ドアシリンダー」、「showa レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様
ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類
レバーハンドル
シリーズ
CLシリーズ
ハンドル
LH15A
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
50mm
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様
ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別
片開き用
種類
レバーハンドル
シリーズ
LL-15シリーズ
ハンドル
LH15
シリンダー
-
バックセット
50mm
取付扉厚(mm)
34~38
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品
鍵3本付
色
SV
勝手
左右勝手共用
適合扉厚(mm)
33~41
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。
材質(本体)
強力アルミ合金
種類
ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)
0.98[10]
使用流体
空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)
100
付属品
子鍵3本
適合
7680KJ用
取付扉厚(mm)
36
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品
鍵:3本
種類
レバーハンドル
勝手
左右、内外共通
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容
レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)4K
ハンドル
NO.24
仕上
メッキ+電着クリアー
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
29~45
操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容
レバーハンドル1組(内外)+ 座
色
アンバー仕上げ(アンバー色)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様
カギなし
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)1M
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:丸座空錠
対応戸厚(mm)
29~45
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質
アルミ合金
仕様
トイレ用(表示タイプ)
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー43
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
用途出入口一般
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
36
取付扉厚(mm)
34~42
用途テラス出口など
種類
レバーハンドル
動作
内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
バックセット
64
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
仕様
(スペーシング)80mm
付属品
鍵3本付
質量(kg)
1
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)48
深さ(mm)
(ケース)82
適合扉厚(mm)
33~42
バックセット
64mm
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種類
レバーハンドル
バックセット
TX-51錠
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)
強力アルミ合金
種類
ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
1500
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)
100
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関
材質
ケース/ステンレス鋼板製。ノブ/ステンレス鋼板製。ローズ/ステンレス鋼板製
仕様
スペーシング:55.5mm
シリーズ
7680シリーズ
仕上
ケース/ペーパー(S32P)。ノブ/ペーパー(S32P)。ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー
6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
取付扉厚(mm)
36