- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- ショックコードのおすすめ人気ランキング
ショックコードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新152件の「ショックコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンジーコード」、「切れにくい ゴム」、「ゴムロープ」などの商品も取り扱っております。
材質
合成ゴム
質量(g)
約700
全長(m)
(約)13
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質
ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
色
白
被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。
用途各種結束、シート張り等
材質(カバー)
ポリエステル
材質(中芯)
天然ゴム
エスコ品番
EA628WH-5
コード長さ(m)
120
1個
¥8,040
税込¥8,844
当日出荷
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質
ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
色
黒
長さ(m)
50
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質
天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様
両端フック
伸縮性タイトゴムロープ
用途荷台の荷物の固定に。養生シート・カバー等の押さえにも。 部材の簡易結束や押さえにも。
Exfil[[(R)]]のTスロット部分に簡単にスライドして取り付けられます。ナイトビジョン使用時により固定してご使用できます。
材質
スチール
質量(g)
14
2018年トラスコ掲載ページ
6 0132
ナイロンカバーで包まれた中のゴムの形状は丸で、コードの痛みが軽減される仕様になっています。
材質
ナイロンカバー(表面)、天然ゴム(中・内側)
長さ(m)
50
合成ゴム製なので、一般的なゴムロープより耐候性に優れ、伸びが良くなっております
用途荷掛けロープ、シートカバー仮押さえ、荷崩れ防止に
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
エスコ品番
EA628WH-8
コード長さ(m)
60
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
直径(Φmm)
1
伸長率(%)
250
強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。
最大3kgまでの工具に対応しています。
用途高所作業の落下防止
色
ブラック/オレンジ
最大長(mm)
1200
材質
ポリエステル
コード径(Φmm)
14
最大荷重(kg)
(使用)3
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造した素材を使い、発色がよく、耐久力にも優れております。荷物やシートの固定、小物や軽量物の吊り下げ用に使用します。
用途バイク、自転車、台車、荷物カゴ車など荷物の固定になどに使用。バンジーコードを使い、小物や軽量物の吊り下げ用に使用。棚に物を置いた時の倒れ防止などに使用。先端フックは付いておりません。別途バンジーコードフックをお買い求めください。
ロープ長さ(m)
約15
材質
コード/PP、天然ゴム
ロープ径(Φmm)
約8
工具接続金具に着脱が簡単なナスカンを採用。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、スリムな高伸縮繊維ロープを使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。工具重量は最大1.5kgまで取付けできます。
用途高所作業用工具落下防止紐
質量(g)
57
本体質量(g)
57
ロープ径(Φmm)
(高繊維伸縮ロープ)4、(工具接続ロープ)4.5
自然長(mm)
800(±10)
最大伸長(mm)
1300
芯材
(伸縮ロープ)ゴム、(工具接続ロープ)ポリエステル
取付可能質量(kg)
1.5以下
どこへでも引っ掛けて使えて、耐久性も抜群。自転車、バイク、スポーツ、屋外レジャーなど、多用途・多目的に活用できる、伸縮自在で機能的なフックです。
1袋(2個)
¥139
税込¥153
当日出荷
EPDMゴムを使用しているので耐侯性に優れています。
用途荷物の固定に
タイヤチューブを再利用したトラック用の止めゴムロープです。お好みのサイズでカットして使用できます。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。