ショーケース 透明のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
189件の「ショーケース 透明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷蔵庫 カーテン」、「鯛焼きスタンド」、「保温ショーケース」などの商品も取り扱っております。
1個
35,900 税込39,490
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドPETケース 厚さ5mm
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質 PET 厚さ(mm) 5 透明 比重 1.27 全光線透過率(%) 86 ロックウェル硬度 (Mスケール)44 吸水率(%) 0.1
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ 5面体 材質 アクリル 厚さ(mm) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作りたての温かさを保ちます。ファストフード、デリカテッセン等の店頭販売に便利です。
付属品 ケーキバット16インチ×1 高さ(mm) 520 電源(V) 単相100(50/60Hz)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EBM(江部松商事)EBM ホットエース
庫内温度(℃) 40℃~50℃(室温20℃のとき) 電源(V) 単相100 付属品 バット1枚、赤外線ランプ1個
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質 塩ビ 透明 厚さ(mm) 5 比重 1.45~1.55 全光線透過率(%) 84 吸水率(%) 0.02
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

アクリル樹脂製のコの字型ディスプレイです。 店頭やショーケースでのスペースの有効活にオススメです。 立体的にディスプレイすることでより商品が魅力的に。 透明度抜群で品質に自信あります!
材質 アクリル樹脂 厚さ(mm) 3
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

冷蔵オープンショーケースの前面に取付けることで、冷気漏れを防ぎ、節電対策が出来ます。 透明のシートを使用しショーケースの中身が見えるので、営業中の店舗でもご使用頂けます。 マジックテープで簡単に着脱でき、スリットも入っているので棚の商品も取り出し易いです。
用途冷蔵オープンショーケースの節電対策 寸法(幅W×高さH)(mm) 240×1600/1枚あたり 材質(シート) 塩ビ・透明 取付方式 マジックテープ 間口(mm) 240/枚
1セット(5枚)
14,980 税込16,478
11日以内出荷

高級感のある5面ガラスショーケース。ケース部・収納部に鍵付きで腕時計やアクセサリーの陳列におススメです。収納部に可動棚1枚付属、棚は6.4cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
仕様 ●セット内容:本体×1、ガラスケース×1●素材:透明強化ガラス5mm厚、本体/木製 メラミン化粧板●サイズ:W46×D46×H144cm、内寸/ショーケース部上下W40.6×D41.5×H23.9cm、収納部W41.8×D45.5×H80.4cm●重量:45kg●耐荷重:全体/10kg、ガラス棚/1kg/段●ショーケース部・収納部錠付き(鍵×各2本付き)●※プラスドライバー必要
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に 間口(mm) 470 奥行(mm) 463 消費電力(W)(50/60Hz) 110/120 電源コード(m) 2.5 標準消費電力料金(円/h) 2.97/3.24 色(本体) 冷却能力(℃) 3~10
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスより光線透過率が良く、透明樹脂の中でも最も耐候性が良い。
用途ディスプレイ、ショーケース作成等にご利用頂けます。 長さ(mm) 297 幅(mm) 210 透明 材質 アクリル
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高透明度ガラスでできたケース部を、ステンレス製のスリムなスタンドが支える展示ケースです。従来のボックス型の展示ケースが、主に博物館系の展示物を想定してつくられているのに対し、美術館やギャラリーでの使用を意識したスマートなデザインとなっています。 高度な溶接技術を駆使した堅牢な構造をベースに、鍵穴や蝶番を露出させないよう細部の意匠にも留意しました。また、有害ガスを発生する恐れのある接着剤を一切使用しないなど、保存科学的な安全性にも十分配慮しています。 展示切替の際はガラスケースを上に持ち上げて取り外すことができます。
用途陶磁器やガラス器、小型の彫刻作品などの展示に。 材質 高透度ガラス(要部ステンレス焼付塗装)
1台
759,800 税込835,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質 アクリル 厚さ(mm) 3 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。 板厚(mm) 3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

冷凍能力は-20℃以下 (外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず) LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上 自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。 ノンフロン製品だから環境にやさしい。 三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。 Low-Eガラス使用で結露がしにくい。 強制空冷式だから全体に冷気が広がりやすい。 自動霜取り機能、LEDサインBOX付き。 製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売 容量(L) 133 外形寸法(mm) 406×583×1888 庫内寸法(mm) 310×420×1497 温度範囲(℃) -25~-20 質量(kg) 86 消費電力(W)(50/60Hz) 370/370(LED11/11)、440/440(LED11/11)※霜取時 年間消費電力量(kWh/年) 2056(50/60Hz) 付属品 網棚6枚、鍵 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(133L)
169,800 税込186,780
3日以内出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質 塩ビ 厚さ(mm) 3 透明 比重 1.45~1.55 全光線透過率(%) 84 吸水率(%) 0.02
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)