- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- シリカゲル 食品乾燥剤のおすすめ人気ランキング
シリカゲル 食品乾燥剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新148件の「シリカゲル 食品乾燥剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品用乾燥剤」、「豊田化工 シリカゲル」、「スーパーシリカゲル乾燥剤」などの商品も取り扱っております。
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5
安全性が極めて高く、強力な乾燥剤です。半導体や光学機器類、精密機械などの防湿・防錆・絶縁不良対策や、食品や医薬品の乾燥保管など、梱包内部の防湿・乾燥に。
長辺(mm)
50
材質
無水けい酸
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)
PET
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
8~10(RH50%時、5日経過時)
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
化学物質安全性参考資料
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
最も安価なタイプです。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
塩化コバルトレス商品です。
用途食品の保存や細かなものの防湿に。
種別
A型シリカゲル
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
8~10(RH50%時、5日経過時)
乾燥剤
湿気を防ぐ防湿包装の必需品お茶の葉やコーヒー、お菓子など食品類の乾燥材としておなじみのシリカゲル除湿材。
ブルーの粒がピンクになったら電子レンジで加熱。粒がブルーに戻ったら再び使用可能です。
成分
シリカゲル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.5×2×16
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。
高い吸湿性能を持っています。
細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。
商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。
湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。
せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
用途クッキーやリーフパイなど、湿気を防ぎたい食品で、割れにくさ、商品保護の台紙の機能もほしい包装形態
タイプ
角型
適合範囲
水分活性値(Aw)の低い食品に(0.50以下)
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分
天然パルプ、塩化カルシウム
形状
角型
どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。
食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別
A型シリカゲル
pH値
4.5
吸湿度(%)
(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
20以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
密閉保存容器に一緒に入れるだけで、乾燥状態をキープします。使い終わりが分かりやすい、おとりかえサインつきです。食品まわりにも安心はシリカゲルを使用しています。
用途食品、カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント、ペットフードなどの乾燥用
材質
A型シリカゲル、青色シリカゲル(塩化コバルト含有)
区分
A型シリカゲル
有効期間
1~2ヵ月(環境や使用の状態によって異なります)
アズワン品番
64-1138-57
1袋(10g×12個)
¥329
税込¥362
当日出荷
錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。
仕様
乾燥剤
材質
包材/混抄紙
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。
区分
B型
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ
不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
25以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。物理的な吸着のため、潮解性はありません。活性炭入りは、臭いの低減効果があります。
仕様
乾燥剤+活性炭
材質
包材/混抄紙
原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材!
「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。
FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等
材質
天然粘土(モンモリロナイト)、不織布
吸湿量(mL)
0.37
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸湿度
27℃
お菓子・海苔・茶葉・パスタ・シリアル・調味料等、乾物類の食品の湿気を防ぎ、おいしさを保ちます。カメラ・DVDなどの電子製品、薬・サプリメント・ペットフードなどの乾燥にもご使用いただけます。
仕様
使用量の目安:1Lの容器に対して1~2個
材質
シリカゲル
寸法(mm)
75×75×2
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
種別
A型シリカゲル
pH値
5.5
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。
吸水率(%)
自重の10%
吸湿率(相対湿度50%)
35.0
種別
A型シリカゲル
pH
4.5~6.5