- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- シリカゲル A型 球状のおすすめ人気ランキング
シリカゲル A型 球状のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「シリカゲル A型 球状」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デシケーター シリカゲル」、「ドライフラワー乾燥剤」、「シリカゲル粉末」などの商品も取り扱っております。
デシケーターに便利な容量です。
インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。
化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。
加熱することにより再生できます。
アズワン品番
1-7315-01
区分
シリカゲルA型
球径(Φmm)
平均4~6
1缶(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デシケーターに便利な容量です。吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。加熱する事により再生できます。
種別
シリカゲルA型 ビーズ5UP青 12.5kg
アズワン品番
1-7315-11
1缶(12.5kg)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
吸湿が進むにつれ緑色からピンク色、オレンジ色に変化し、インジケーターの役割を果たします。130℃以下で加熱することにより再生できます。
区分
A型
内容量(g)
500
主成分
二酸化ケイ素(SiO2)(有機系顔料含有、塩化コバルト不使用)
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分
無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別
A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)
27.0(JIS規格:20以上)
pH値
5.5
RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。
材質
シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用)
区分
A型
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。
種別
大粒
色
青
アズワン品番
3-8151-04
1缶
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)
PET
湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質
(キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙
質量(g)
500
TKG品番
9-0535-0701
TKG品番(2017)
6-0477-0601
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。
吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等
材質
シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
区分
A型シリカゲル
吸湿量(mL)
0.37
RoHS指令(10物質対応)
対応
吸湿度
27℃
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。
不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質
二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)
区分
A形
pH値
5.27
吸湿率(相対湿度50%)
27.3
吸湿度(%)
36
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適
pH値
4.5~6.5(JIS規格:4~8)
吸湿率(相対湿度50%)
35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)
20以上(RH50%時、5日経過時)
区分
A型シリカゲル
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質
二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)
区分
A形
pH値
4.5
吸湿率(相対湿度50%)
24.2
吸湿度(%)
30
サイズ
6UP(4-8mm)
寸法(mm)
102×114
質量(g)
500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1缶(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
区分
A型シリカゲル
材質
主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
2018年トラスコ掲載ページ
3 1259
名称
シリカゲル(青)大粒(6mesh up)
等級
化学用 CP
化学式
SiO2
濃度(%)
(二酸化ケイ素)98以上、(塩化コバルト)約1.7
化学組成
SiO2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
89-0066-41
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、臓器の障害のおそれ (肝臓、中枢神経系、消化管、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、呼吸器系、心臓血管系、神経系、血液系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
平均分子量
60.08
CAS登録番号
7631-86-9
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。
5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。
粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。
耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。
袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番
405-57-06-82
寸法(mm)
(シート)208×300、(切り離した1個)75×69
区分
A型シリカゲル
質量(g)
5/袋
吸湿率(相対湿度50%)
25
1ケース(12個×5シート)
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。
仕様
色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。
種別
A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。大きめの粒度品かつ球状品です。
用途機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています
材質
主成分/二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)
形状
球状
寸法(mm)
3~5
区分
A型
吸湿度(%)
相対湿度20/吸湿率8以上、相対湿度50/吸湿率20以上、相対湿度90/吸湿率30以上
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。
シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。
輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。
材質
二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)
区分
A形
pH値
4.5
吸湿率(相対湿度50%)
24.2
吸湿度(%)
30
寸法(mm)
80×195
質量(g)
500
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。
食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別
A型シリカゲル
pH値
4.5
吸湿度(%)
(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%