- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 電子・基板用テープ
- シリカテープのおすすめ人気ランキング
シリカテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「シリカテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミナテープ」、「耐熱テープ」、「断熱材布」などの商品も取り扱っております。
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
ガラス繊維以上の耐熱性を有します。
アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
仕様
粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り
材質
高純度シリカ繊維
使用温度範囲(℃)
1000まで
主な用途
保護用
目付(g/m2)
30
特性
耐熱性/耐衝撃/耐寒
二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。
非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
材質/仕上
シリカ繊維
質量(g)
370
使用温度範囲(℃)
1000まで
目付(g/m2)
30
厚手の断熱用ガラステープです。
火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。
厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。
仕様
平織り
耐熱温度(℃)
550
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられますガラス繊維以上の耐熱性を有します。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所
仕様
接着剤なし
色
白
質量(g)
1130
使用温度範囲(℃)
1000まで
1巻
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐熱性にすぐれ、加熱後もすぐれた強度、柔軟性を有します。加工性、耐食性、遮熱性にすぐれています。高強度、高弾性率です。吸湿性がありません。 。電気絶縁性にすぐれた耐熱製品です。
荷姿
1巻
最高使用温度(℃)
1200℃
繊維径(μm)
7~10
材質
シリカ繊維
最高使用温度(℃)
1000
特性
高耐熱
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色
ホワイト
連続使用温度(℃)
180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/10mm)
200
絶縁破壊電圧(kV/mm)
11
引張強度はシリカ繊維織物に比べ強く、使用温度範囲はガラス繊維織物よりも高いです。
アスベストやリフラクトリーセラミックファイバーを含みません。
用途セラミッククロスの代替。 保温材・防火布・耐熱材など。炉のセパレータ及び、炉のカーテン。赤外線加熱帯の燃焼面の防御。ケーブルなどの被覆材。
材質
高純度ガラス繊維、シリコン樹脂
仕様
接着剤なし
使用温度範囲(℃)
900
瞬間耐熱温度(℃)
1300
セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。
アスベストは一切含みません。
用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温個所。
仕様
接着剤なし
材質
セラミック繊維65~75%。有機繊維15~20%。ガラス繊維5~15%
瞬間使用温度(℃)
900
耐熱性、断熱性、電気絶縁性に優れたテープです。柔軟で使いやすく加工にも優れています。耐薬品性に優れています(リン酸、フッ化水素酸、強アルカリを除く)。成分:SiO2 ≧93.5%、Al2O3 40%、Na2O3 ≦0.8%。耐熱温度:1000℃
厚さ(mm)
2
長さ(m)
50
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻(30m)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
高温での連続使用にも収縮がほとんどなく、アスベストテープと比較しても、断熱性、強度、柔軟性にたいへん優れ断熱・保温冷材としては最適です。
エスコ品番
EA944MS-50
使用温度範囲(℃)
1000まで
テープ厚さ(mm)
0.8
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。
二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。
非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。
材質/仕上
シリカ繊維(焼成処理)
使用温度範囲(℃)
1000まで
被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。
耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg)
縦108.8×横158.7
耐熱温度(℃)
816(連続)
生体内での残存性が低く安全性に優れた無機耐熱・断熱テープです。耐薬品性に優れており、溶解金属からの侵食にも耐えることができます。
材質
カルシウム・マグネシウム・シリカ(CMS)の人造非晶質繊維
連続耐熱温度(℃)
1100
瞬間耐熱温度(℃)
1100
材質(補強材)
ステンレス(SUS310S)
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)
1100