- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
- シリコンオイルスプレーのおすすめ人気ランキング
シリコンオイルスプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「シリコンオイルスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレーニングマシン専用 シリコーン潤滑剤」、「食品 シリコンスプレー」、「オイル シリコンスプレー」などの商品も取り扱っております。
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
成分
シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)
-50~100
性質
非水溶性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)
420
質量(g)
350
成分
シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色
無色
使用温度範囲(℃)
-20~200
成分
ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
食品用樹脂成型の離型剤です。
NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。
規格
NSF H1 認定登録
使用温度範囲(℃)
-50~200
トラスコ品番
759-7452
色
透明
容量(mL)
420
主成分
合成油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。
アズワン品番
6-376-01
使用温度範囲(℃)
-50~180℃
成分
ジメチルポリシロキサン
TGK品番
940-18-18-21
トラスコ品番
126-1231
主成分
LPG
耐熱温度(℃)
250
粘度
1000cs
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シリコーン系潤滑スプレー
樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)
容量(mL)
420
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.42L
1本(420mL)
¥2,160
税込¥2,376
当日出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。
さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。
スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。
有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。
あらゆる可動部分の潤滑に。
電気系統の除湿、防湿に。
電気接点の清浄に。
防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。
自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に
ミシン、編機などの縫製作業性の向上に
電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に
敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に
刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に
成分
シリコンオイル
色
無色透明
容量(mL)
100
使用温度範囲(℃)
-50~+250
容器仕様
PETノズル
粘度
100CS
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.1kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
メンテナンス専用オイル。
金属の摩耗率を最小限に防ぎ、耐久性があり、透明性があります。
ウォーカー・ジョギングマシンの走行ベルト、走行板にご使用ください。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
耐熱シリコーンブレーキグリース
ブレーキグリースの要求性能を全て兼ね備えた耐熱シリコーングリースで、ブレーキ部位の全ての箇所に使用できます。
従来のリチウム系シリコーングリースに比べ、使用温度範囲(-30~281℃)が広く、耐熱性・耐久性に優れています。
用途スライドピンやバックプレートの潤滑に。
危険物の類別
非危険物
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分
ジメチルシリコーンオイル
色
無色透明(液体)
高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分
普通物
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分
特殊シリコーン、噴射剤
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
20mL
毒劇区分
普通物
化学物質安全性参考資料
1本(420mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格
FDAのCFR21-178.3570規則
主成分
シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
米国食品医薬局(FDA)で認められたPTFEとパラフィンオイルを配合した低粘着スプレー。食品機械で頻繁に給油する箇所や粘性による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
本品は「偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤」としてNSF H1に登録されています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に。汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに
使用温度範囲(℃)
-10~100
トラスコ品番
121-8778
色
白
規格
NSF H1登録品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。
離型、付着防止、潤滑。
薄く均一に塗布したい場合に適しています。
2wayノズルなので使いやすい
用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。
規格
NSF 3H/H1 認定取得
その他
ISO14001認証取得工場製
付属品
ストローノズル(細部・深部用)
トラスコ品番
324-1459
色
美淡黄色
使用温度範囲(℃)
-10~100
主成分
植物系油脂、LPG
基油
食用油脂
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.3kg
1本(300mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様
偶発的に食品に触れても安全なNSF-H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコーンゴムを除く)。 容量…500mL
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
酸化安定性に優れた植物油脂100%オイルです。食品離型時の色移り、臭い移りはほとんどありません。
食品機械で頻繁に給油する箇所や摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効で、食品の付着防止効果(離型)もあります。
アレルゲン物質、遺伝子組換え作物は仕様していません。
用途食品機械の軽潤滑箇所、頻繁に給油可能な箇所に。食品の付着防止(離型)に。
規格
NSF 3H/H1
トラスコ品番
123-3147
色
白
容量(mL)
480
質量(g)
420
使用温度範囲(℃)
-10~100
主成分
植物油(トリグリセライド、グリセリンエステル)、プロパン、ブタン、酸化防止剤(ビタミンE)
危険物の類別
非危険物
1本(480mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。
低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑
溶剤や薬品に触れる部分の潤滑
金型表面の離型コーティング
工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性
トラスコ品番
477-7948
危険等級
Ⅲ
連続耐熱温度(℃)
270
アズワン品番
8-169-03
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
35.7g
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1本(500mL)
¥599
税込¥659
当日出荷