- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 液状ガスケット
- シリコンシンナーのおすすめ人気ランキング
シリコンシンナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新117件の「シリコンシンナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬化 ゴム」、「シリコン 型 取り キット」、「RTVシンナー」などの商品も取り扱っております。
作業条件などの点から硬化後の物性を大きく下げないでRTVシリコーンゴムの粘度のみを下げたい場合には、希釈剤としてRTV-シンナーをお使いください。
たとえば、RTV-シンナーを10%加えることにより粘度を約半分にすることができます(RTV-シンナーはシリコーンであり、揮発成分を含みません)。
ただし、希釈剤を入れすぎると物性に悪影響を与えます。
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
溶融亜鉛めっき面との付着性にすぐれている。乾燥性にすぐれている。(1day 2coat可能)上塗性にすぐれており、各種の上塗が可能である。
仕様
Vシリコンエース用シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
塗装前の脱脂に最適。塗装不良の原因となるほこり、シリコン、皮脂油など塗装面に付着した汚れの拭き取りに。
シリコンを含有した表面保護剤などの除去にも適応。
用途塗装前の一般金属・鉄製品・自動車ボディ鋼板に付着したほこり、シリコン、皮脂油、表面保護剤などの汚れの拭き取り
樹脂、プラスチック製品の脱脂や塗装前洗浄
成分
炭化水素系
種類
バージン品使用
主な用途
鉄、プラスチック
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第2種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
PRTR法
該当
危険物の性状
非水溶性
2液型液状シリコーンゴム(加熱型)。
低分子シロキサン低減品です。
難燃(UL認定)品です。
用途ポッティング用。
仕様
体積低効率:1(TΩ・m)、低分子含有率<500(ΣD3-D10 ppm)
色
A剤:赤褐色/B剤:灰白色
容量(kg)
A剤:1/B剤:1
配合
100:100(A:B)
伸び(%)
70(切断時)
引張強度(MPa)
3.5
密度(g/cm3)
1.54(23℃)
硬さ(デュロメータA)
70
外観
液状
硬化条件
100℃×15分
熱伝導率(W/mk)
0.58
比誘電率 50Hz
3.2
粘度(Pa・s)
A剤(6)、B剤(4)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
標準作業時間
8時間(23℃)
危険物の性状
非水溶性
絶縁破壊強度(kV/mm)
27
ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用
成分
メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
135mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.0MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することで室温で硬化します。
アルコール縮合タイプ
用途一般型取り材として。
トラスコ品番
389-1968
色
白色
使用温度範囲(℃)
-40~180
主成分
シリコーン
可使時間(分)
30(23℃)
硬化時間(時間)
8(23℃)
粘度(Pa・s)
10
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
硬化剤比率
0.5%(CAT-RM)
1個(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
複雑な型取り用に適しています。高透明の型取り製品です。
仕様
作業可能時間:90分、標準硬化時間:24時間
タイプ
高強度付加
配合
(比率)1:1
引張強度(MPa)
3.5
硬さ(デュロメータA)
28
外観
無色透明
内容量(kg)
A剤:1、B剤:1
粘度(Pa・s)
A:85、B:50
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
引裂強度
12(kN/m)
1セット(2kg)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分
ジメチルシリコーンオイル
色
無色透明(液体)
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)
23(1mm厚測定時)
種別
一般工業用
使用温度範囲(℃)
-50~200
破断伸度(%)
350
比重
1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)
5T
指触乾燥時間(分)
6
硬さ(デュロメータA)
30
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
硬化方式
脱オキシムタイプ
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
3.0
誘電正接 50Hz
5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)
1.0(アルミ)
危険物の類別
指定可燃物
ポッティングタイプです。自己接着タイプです。低粘度品です。
用途一般電気用シーリング材。
トラスコ品番
423-0442
材質
主成分:シリコーン
質量(kg)
1.17
色
灰白色
使用温度範囲(℃)
-40~180
容量(kg)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1250mL
危険物の性状
非水溶性
1缶
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高透明の型取り製品です。
付属品
CAT-RG 100g
タイプ
高強度付加タイプ
破断伸度(%)
350
可使時間(分)
200(23℃)
引張強度(MPa)
4.3
密度(g/cm3)
1.03(23℃)
硬さ(デュロメータA)
28
外観
無色透明
粘度(Pa・s)
60
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)
12
添加量
CAT-RG(10.0%)
汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
用途一般型取り材として。
トラスコ品番
389-1984
色
灰白色
使用温度範囲(℃)
-40~150
主成分
シリコーン
可使時間(分)
60(23℃)
硬化時間(時間)
24(23℃)
粘度(Pa・s)
13
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
1個(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
付属品
CLA-9 100g
破断伸度(%)
750
可使時間(分)
150(23℃)
引張強度(MPa)
3.4
密度(g/cm3)
1.20(23℃)
外観
灰白色
粘度(Pa・s)
35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
23℃×24時間
硬度(アスカーC)
30
添加量
CLA-9(10.0%)
高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。
付属品
CX-32-1714 50g
タイプ
中・高強度縮合タイプ
破断伸度(%)
400
可使時間(分)
40(23℃)
引張強度(MPa)
3.0
密度(g/cm3)
1.19(23℃)
硬さ(デュロメータA)
15
外観
灰白色
粘度(Pa・s)
35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)
16
添加量
CX-32-1714(5.0%)
付属品
CAT-1316 100g
タイプ
高強度付加タイプ
破断伸度(%)
700
可使時間(分)
60(23℃)
引張強度(MPa)
6.5
密度(g/cm3)
1.13(23℃)
硬さ(デュロメータA)
23
外観
半透明
粘度(Pa・s)
35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)
33
添加量
CAT-1316(10.0%)
付属品
CAT-1300L-4 100g
破断伸度(%)
800
可使時間(分)
240(23℃)
引張強度(MPa)
1.1
密度(g/cm3)
1.04(23℃)
外観
半透明
粘度(Pa・s)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
120℃×30分(推奨)
引裂き強度(kN/m)
10
硬度(アスカーC)
8
添加量
CAT-1300L-4(6.0%)
2成分縮合型液状シリコーンゴムです。
低粘度で流動性に優れています。
使い方に合わせて硬化剤が設定されます。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。
ポリエステル樹脂・ウレタン樹脂・エポキシ樹脂などの注型樹脂として、アクセサリー類などの製作。
塩化ビニルゾルによる各種食品サンプルの製作。
トラスコ品番
332-3391
色
灰
質量(g)
1183
使用温度範囲(℃)
-50~150
主成分
シリカ・炭酸カルシウム
粘度
12Pa・s
硬化時間(時間)
24(25℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
1kg
可使時間(時間)
1
1個(1kg)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
CAT-1310SまたはCAT-1310Lを10%添加・混合することにより硬化します。
半透明で、原型を観察しながら割型を作成できます。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。
付属品
CAT-1310S 100g
タイプ
高強度付加タイプ
破断伸度(%)
350
可使時間(分)
80(23℃)
引張強度(MPa)
5.5
密度(g/cm3)
1.08(23℃)
硬さ(デュロメータA)
40
外観
半透明
粘度(Pa・s)
75
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
硬化時間
23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)
25
添加量
CAT-1310S(10.0%)
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率
標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5