- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- シリコンチューブ オートクレーブ 可能のおすすめ人気ランキング
シリコンチューブ オートクレーブ 可能のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新206件の「シリコンチューブ オートクレーブ 可能」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンチューブ 医療用」、「シリコンチューブ内径10mm」、「オートクレーブ」などの商品も取り扱っております。
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
エコノミーなベーシックタイプ
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
-60~+200℃
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
使用温度範囲(℃)
204
アダプターネジ付きのチューブフィッティングです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。
オートクレーブ可。
酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明
弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など
材質
シリコン(過酸化物処理)
長さ(m)
7.5
耐熱温度(℃)
-50~230
色
半透明
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。
全長(m)
10
色
半透明
使用圧力(MPa)
0
材質
シリコンゴム
使用温度範囲
-60~200℃
適合流体
ほう酸、トリエタノールアミンなど
材質
シリコンゴム
色
半透明
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。
耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)
5
材質
シリコン
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状
Y型
材質
ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲
-10~121℃
耐熱温度(℃)
121
適合流体
塩酸、りん酸
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質
PMP
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)
-60~200
軟質チューブ用の継ぎ手です。
VRMはロック式でVRFがつなげます。
VRFにはVRSがつけられます。
オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質
PP(ポリプロピレン)
シリコンやタイゴンなどの軟質チューブ用です。
ポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能です。
フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。
別売りのETFEコーンとともに使用します。
フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。
チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。
誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。
接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。
「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。
材質
PEEK樹脂
遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。
用途目盛りなしオートクレーブ可 ※オートクレーブ滅菌の際は、キャップを外して行ってください。
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-60~200
伸び(%)
460
引張強度(MPa)
9.51[97]
硬さ(デュロメータA)
タイプA:56
熱伝導率(W/mk)
約0.2
圧縮永久ひずみ(%)
18(150℃×24h)
線膨張係数
2~3×10-4
体膨張係数(℃)
6~8×10-4
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質
PP
タイプ
I型
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱性に優れています。
材質
シリコン
色
乳白