シリコンチューブ 1.6mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
131件の「シリコンチューブ 1.6mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンチューブ内径10mm」、「シリコンチューブ ピアス」、「シリコンチューブ」などの商品も取り扱っております。
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質 シリコーンゴム 使用温度範囲(℃) 200 伸び(%) 630 引張強度(MPa) 9.80 硬度(JIS A) 55 引裂強度(N/mm) 27.4
1巻(10m)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -60~200 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 9.51[97] 硬さ(デュロメータA) タイプA:56 熱伝導率(W/mk) 約0.2 圧縮永久ひずみ(%) 18(150℃×24h) 線膨張係数 2~3×10-4 体膨張係数(℃) 6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け 材質 PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 最高使用温度(℃) 260°
1巻(1m)ほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃) -60~200
1巻(11m)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質 PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m) 1 最高使用温度(℃) 260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m) 5 材質 シリコン
1巻(5m)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
用途製薬、バイオテクノロジー、食品など 材質 シリコン(過酸化物処理) 長さ(m) 7.5 耐熱温度(℃) -50~230 半透明
1巻(7.5m)
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。 全長(m) 10 半透明 使用圧力(MPa) 0 材質 シリコンゴム 使用温度範囲 -60~200℃ 適合流体 ほう酸、トリエタノールアミンなど
1巻(10m)
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質 PVDF(フッ素樹脂) 仕様 高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可 適合 PVDF製・軟質チューブ用 タイプ オスルアーロック
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m) 10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。 使用温度範囲(℃) -30~150
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ 高強度 伸び(%) 630(JIS K6251) 引張強度(MPa) 9.80(試験方法JIS K6251) 硬度(JIS A) 55(JIS A)(試験方法JISK6253) RoHS指令(10物質対応) 対応 引裂強度(N/mm) 27.4(JIS K6252)
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質 シリコンゴム 使用温度範囲(℃) 無負荷:-40~200 硬さ 54 伸度(%) 530 比重 1.17(試験値) 引張強度(MPa) 11.8 引裂強度 25.8KN/m
1本
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)