シリコンヒーター線のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
172件の「シリコンヒーター線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻きつけ ヒーター」、「雨樋 ヒーター」、「凍結防止ヒーター 200v」などの商品も取り扱っております。
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質 シリコン リード線(m) 1 生産国 日本 ヒーター外径(Φmm) 2.5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。
使用温度(℃) -60~180 外装 シリコンラバー リード線長さ(mm) 1000 耐電圧(V/min) 1500 絶縁性能 100MΩ以上
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm) (発熱部)2.4 リード線 1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

被覆材としてシリコンゴムを使用した耐久性のあるヒーターです。 均一な発熱面がとれ、すぐれた加熱加湿特性があります。 非常にやわらかくフレキシブルなヒーターです。(最小カーブ半径10mm) 金属・ガラス・プラスチックに取り付け、使用できるベルト状発熱体です。(100℃以上の温度でご使用の場合は、サーモスタットを併用してください。)
仕様 電源接続部はリード線切放し 耐電圧 1500V 1分間耐える 最高温度(℃) 被加熱物/ -60~+180 引張強度(kg) 接続部/ 3 絶縁抵抗(MΩ) 100以上常温水中 耐寒性 -60放置でひび割れせず。 リード線長さ(m) 1
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニクロム線をシリコンゴムで被覆したコード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性・耐薬品性・熱伝導性に優れており、霜付防止用・保温用など広範な分野に使用できます。
外径(Φmm) 2.4 絶縁抵抗(MΩ) 500 耐電圧(V) 1500 常用温度(℃) 180以下(ヒーター表面温度) 電源 AC100V(引出しリード線1m付)
1個
3,888 税込4,277
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。 優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。 細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。 Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。
絶縁抵抗(MΩ) 100以上 引張強度(N) (接続部)30 耐電圧(V/min) 1500
1本
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。リボンヒーターでカバーできない部分や細い管に適します。
材質 シリコンゴム 耐電圧 水中60分後200V/3秒 外径(Φmm) 2.5 電源(AC) 100V 50/60Hz(リード線切放し) 絶縁抵抗(MΩ) 水中60分後 DC500―100以上 耐寒耐熱温度(℃) -60~+200 最高使用温度(℃) 常用 180 リード線 両面リード線1m付き
1個
3,990 税込4,389
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工性の良いシリコンラバー素材のベルト状電気ヒーターです。素材の特性から柔軟性に富み、あらゆる加熱面に良くフィットしますから、熱伝達が効果的に行えます。絶縁外装はシリコンゴムです。
用途結露防止、凍結防止用に。 使用温度(℃) -60~180 テープ厚さ(mm) 5 リード線長さ(mm) 1000 耐電圧(V/min) 1500 絶縁性能 100MΩ以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。 厚さ(mm) 1.5 構造 ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護 連続使用温度(℃) 200 最高使用温度(℃) 250 発熱体 ニッケル-クロム系金属発熱体 リード線長さ(mm) 300 リード線 シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
9,270 税込10,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度 0.6W/cm2 リード線長さ(mm) 300 定格電圧(V) AC100 耐電圧 1500V/1分間 使用温度(℃) 常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差 ±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ) 100MΩ以上/DC500V
1個
特価
4,640 税込5,104
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

パイプラインやその配管器具系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種化学装置類の保温を目的に開発された切って使えるテープ状電気ヒーターのシステムです。 現場での長さ調節が可能です。但し重ね巻きをする事はできません。 電気絶縁や外装にはシリコンゴムを使用しておりフレキシブルで手ざわりが良くトレースの作業性を高めます。 凍結防止からプロセス保温まで幅広い用途にお使いいただけます。 必要な長さに切断後の一回路未満分は発熱しません。その部分をリード線として使用します。 一回路が1000mm単位の発熱部で構成され、理論的には回路毎の取替え補修が可能です。 別途別売の温度調節器との併用が必要です。
仕様 最小発熱単位:1000mm、最小トレース間隔:25mm 温度(℃) (最低)-50 最小曲げ半径(mm) 20 テープ厚さ(mm) 8.8 最高使用温度(℃) +145(負荷時)、+2250(無負荷時) 熱出力 30W/m
1本(1m)
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箔面状発熱体 防滴を意識したアルミ箔仕上げ 自由な形状で設計できます 円、異形、穴あり加工できます 優れた熱応答性 約3mmという薄さ(ヒーター部分) ヒーターなのに柔らかな素材
付属品 耐熱120℃両面テープ付 容量公差 ±10% 絶縁抵抗(MΩ) 100/500VDC 耐熱温度(℃) 120 電力密度 0.15W/cm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500メガ) 引張強度(N) (接続部)30 絶縁耐圧 (150V以下のもの)AC1000V/1分、(150Vを超えるもの)AC1500V1分
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm) 1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガーにて) 許容差 (電力)±10% 絶縁耐圧 (150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm) 200±20
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の凍結防止、保温を目的に開発された自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
温度(℃) (最低)-40 最小曲げ半径(mm) 30以上 テープ厚さ(mm) 4.5 最高使用温度(℃) +40(負荷時)、+65(無負荷時)
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)