- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- シリコンホース 車のおすすめ人気ランキング
シリコンホース 車のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新110件の「シリコンホース 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンホース 耐熱」、「シリコンホース」、「自動車ホース」などの商品も取り扱っております。
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種
ヒーターホース
寸法t(mm)
4
長さ(m)
2
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
汎用的にご使用可能なラジエターホースです
長さ(m)
1
規格
JASO規格品
補強層
1B
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
規格
JASO規格品
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。
天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。
耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)
0.133Pa
材質
ポリオレフィン系エラストマー
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
約100℃
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)
1
仕様
クリップ付
耐熱温度(℃)
120
耐油温度(℃)
100
耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。
用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など)
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質
ゴム
使用温度範囲(℃)
-30~100
使用流体
軽油・灯油・重油・潤滑油など
特性
耐油、耐候
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷