- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
- シリコーン 離型剤 ゴムのおすすめ人気ランキング
シリコーン 離型剤 ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新121件の「シリコーン 離型剤 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金型離型剤」、「シリコン 剥離 剤」、「シリコンスプレー 速乾」などの商品も取り扱っております。
ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。
少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。
シリコーンオイルを一切含有していません。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に
各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC
試作品製作時のシリコーン型の離型に
使用温度範囲(℃)
200~250
主成分
特殊フッ素化合物
耐熱温度(℃)
200~250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。
色
無色~淡黄色透明(液体)
主成分
シリコーン
成分
ジメチルシリコーンオイル
不揮発分
5(105℃×3h %)
危険等級
Ⅲ
溶剤
石油系炭化水素+キシレン
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。
金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として
トラスコ品番
494-1632
材質
主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール
色
透明
容量(mL)
420
使用温度範囲
室温~300℃
噴射剤
LPG
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1缶(420mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型
トラスコ品番
356-9799
色
透明
使用温度範囲(℃)
5~35
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.42kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。
ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。
ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。
耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。
化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。
表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。
アズワン品番
6-376-01
使用温度範囲(℃)
-50~180℃
成分
ジメチルポリシロキサン
TGK品番
940-18-18-21
トラスコ品番
126-1231
主成分
LPG
耐熱温度(℃)
250
粘度
1000cs
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
1kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。
PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。
成分
脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)
250℃以下
主成分
シリコーン
耐熱温度(℃)
200~250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
25mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
用途あらゆるプラスチックの離型。
色
透明
容量(mL)
500
質量(g)
450
トラスコ品番
374-8758
タイプ
ペインタブルタイプ
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
0.42kg
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。
種別
エマルジョン型シリコーン離型剤
イオン
ノニオン
外観
乳白色
希釈剤
水
潤滑性に優れており、金属はもちろんプラスチック・ゴム・木・紙ガラス等、様々な素材に最適です。
持続性があり離型・防錆・艶出し剤としても高い効果を発揮します。
色
黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
121mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
1缶(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去
成分
フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.11L
危険物の性状
非水溶性
1個(100mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途耐熱性、持続性、潤滑性に優れており、離型性と潤滑性を必要とする用途に最適
成分
ジメチルシリコーンオイル+微粉末シリカ
トラスコ品番
814-8109
色
白色半透明(液体)
不揮発分
99以上(150℃×24h)
混和ちょう度
250
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1缶(1kg)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。
低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑
溶剤や薬品に触れる部分の潤滑
金型表面の離型コーティング
工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性
トラスコ品番
477-7948
危険等級
Ⅲ
連続耐熱温度(℃)
270
アズワン品番
8-169-03
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分
ジメチルシリコーンオイル
色
無色透明(液体)
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。
離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。
シリコーンオイルを一切含有していません。
高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。
ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。
使用温度範囲(℃)
300℃
主成分
植物性燐脂体
耐熱温度(℃)
300
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
95mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
ウエルドマークの発生が少くなります。
熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂
主成分
シリコーン
耐熱温度(℃)
200~250
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
25mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥709
税込¥780
当日出荷
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。
紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、ゴム製品の劣化防止、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
色
透明
容量(mL)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(300mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。
トラスコ品番
429-9817
色
白
質量(g)
390
使用温度範囲
250℃以下
容器
スプレー
主成分
フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.022L
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(240mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法
常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。
対象
樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。
加工性
二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。
使用温度範囲(℃)
-50~200
成分
ジメチルシリコーンオイル。ガス=LPG
主成分
シリコン
耐熱温度(℃)
~150
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応