シリコーンゴム丸紐のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「シリコーンゴム丸紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シール 紐」、「シリコン 棒」、「丸ゴム1mm」などの商品も取り扱っております。

1本(1m)ほか
189 税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質 シリコン 硬度 50度
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1本(1m)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1巻ほか
239 税込263
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。 ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 引張強力(N/mm2) 9.59(JIS K6251) 伸び(%) 460(JIS K6251) 硬さ 70(JIS K6253) 比重 1.27 材質 EPDM 長さ(m) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) -80~+200 公差(mm) ±0.5(目安) 形状 丸型 硬さ スポンジ硬度 HRA : 20 伸び(%) 250
1本(1m)
特価
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本(1m)ほか
499 税込549
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質 SR(シリコンラバー) タイプ 丸紐
1本
418 税込460
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m) 1 硬度 HRA20 材質 シリコンゴム 使用温度(℃) 200 耐冷温度(℃) -80
1巻(1m)
554 税込609
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
特価
349 税込384
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本(1m)ほか
299 税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。 シリコンゴム製なので何度でも繰り返し使えます。
材質 シリコーンゴム ブルー、ピンク、グリーン、イエロー 質量(g) 約3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約18×1.2×1
1パック(8個)
749 税込824
当日出荷

1本(1m)
366 税込403
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス 硬度 SHORE A 90
1本
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
218 税込240
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)