シリフォスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
23件の「シリフォス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リン酸」、「フィーダー」、「ホッパー 部品」などの商品も取り扱っております。
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。 1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。 ネジサイズの変更に必要な部品を収納。 レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V) DC15 付属品 ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書 トラスコ品番 792-3392 質量(kg) 2.2(付属品除く) 容量(mL) (ネジ)200 使用温度(℃) 0~40 適合ねじ 普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×182×147(突起部含まず) 設置場所 屋内に限る 入力電流(A) 0.7 使用湿度(%RH) 10~95(ただし、結露のないこと)
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷

非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
1個
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)紛体定量投入器
粉体の定量投入を、残量が目で確認できるガラス製で行えます。ねじを回しスクリューコンベアによって必要な量の試料を送り出します。 試料を投入器に入れて蓋をしてしまえば、周辺からコンタミの心配も少なくご使用頂けます。 また、投入口の冷却ジャケット仕様は投入口から上ってくる蒸気による粉体の固着を防ぐことができます。
材質 ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
229,000 税込251,900
22日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様 供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12 電源 AC100~240V50/60Hz 精度 目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。 アズワン品番 4-803-01
1個
278,000 税込305,800
当日出荷

連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm) 1500 材質 SS400相当 タイプ A
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様 供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる) 適合 電子天秤:EW-1500i(1-6842-02) 電源 AC100~240V 50/60Hz 精度 精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる) 設定値 最小:5g アズワン品番 4-803-02 ホッパー容量(L) 約5L
1個
341,000 税込375,100
当日出荷

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
適合 (コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg) 0.6。(シュート)最大0.4 最大幅(mm) (シュート)35 振動数 50~90Hz 最大長(mm) (シュート)300
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類のねじに対応。使いやすく、ねじの供給がスムーズです。 レール交換が可能です。 各メーカーの標準ビットに対応できます。
入力電源(V) 100(50/60Hz) 電流(mA) 500 出力電圧(V) 12 質量(kg) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×215×136 回路 (保護・復帰回路)モーター過負荷停止、電源逆接続回路 ねじ容量(cc) 150 仕様 各機種には標準型のレール、通過板がセットされています 適合ねじ(mm) 首下長さ(最長)/18まで
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。 材質 毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 エスコ品番 EA119-4 pH値 PH7.0~8.0 比重 1.39~1.43 使用量 系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
43,500 税込47,850
翌日出荷

給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止 質量(kg) 10
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
使用方法 保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷

5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止 pH 7.2~9.2(原液) エスコ品番 EA119-4A 比重 1.24~1.28 使用量 有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
26,000 税込28,600
当日出荷

恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
使用方法 10L当たり100mL添加
1本(500mL)ほか
5,340 税込5,874
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,800 税込19,580
翌日出荷