シリンダー ジャッキのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
228件の「シリンダー ジャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラム シリンダー」、「油圧シリンダージャッキ」、「油圧シリンダー手動」などの商品も取り扱っております。
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジm NPT3/8 付属カップラ B-6JG
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 14.52 最大出力(kN) 100 外径B(Φmm) 58 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンねじ長E(mm) 32 カラーねじ径F M58×P2 カラーねじ長G(mm) 25 ベースねじ径H M28×P2 ベースねじ深さI(mm) 31 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー突出長K(mm) 約42 ピストン突出長M(mm) 38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動式の油圧シリンダです。 シリンダ内部のスプリングでプランジャが戻ります。 コンパクトなデザインなのでジャッキアップやプレス作業に最適です。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 着脱式のサドルとハイフローメスカプラ(CR-400)がシリンダに標準装備されています。(RC-50N、RC-101にはサドルが付いていません。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別 手動油圧ポンプ 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 吐出口径Rc 3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単動スプリング戻り型シリンダです。 他のシリンダでは対応できない狭い場所でも使用できるようにシリンダの最短全長が極力小さくデザインされている軽量なシリンダです。 プランジャ防じんワイパがシリンダ内部の汚染を防ぎます。 鋼製プランジャにメッキが施されています。 メスカプラCR-400がシリンダに標準装備されています。(RSM-50Nを除く。)
最高使用圧力(MPa) 70
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
仕様 スプリング戻りタイプ、単動式
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動ポンプはパワージャッキの油圧駆動源で油圧ホースと接続して使用します。 高低圧二段切換吐出形ポンプでスプリング戻り、自重戻りタイプのジャッキに使用します。ポンプ耐圧部は特殊鋼を使用しており、耐圧性は十分です。
種別 手動油圧ポンプ 接続口径(Rc) 3/8 適合ジャッキ 単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 72 最高使用圧力(低圧) (MPa) 3
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジm NTP3/8 付属カップラ B-6JG ロッド飛出長さt(mm) 1
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
用途ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
1台
55,980 税込61,578
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。 付属品 ハンドル
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)油圧ポンプ
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
付属品 操作弁:SMVT-43 トラスコ品番 467-6939 種別 手動油圧ポンプ 概略質量(kg) 15.5 適合ジャッキ 複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa) 70 最高使用圧力(低圧) (MPa) 2 タンク油量(mL) 2100 吐出量(mL/ストローク) 高圧時:3.1、低圧時31.0 吐出口径Rc 3/8 レバー荷重(kg) 47.0
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
仕様 スプリング戻りタイプ 付属品 ハンドル 最高使用圧力(MPa) 70
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様 インチねじ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スーパーツール油圧シリンダ(単動式)
単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
用途単動式油圧シリンダ 仕様 カップリング(雌):HCF付 材質 本体:スチール 接続口径(Rc) (カップリング)3/8
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質 スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。 高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。
適合ジャッキ S・G・Aタイプ 吐出口径Rc 3/8
1台
139,800 税込153,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所OJ パワージャッキEC形Sタイプ
手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。カップラネジ径はNPT3/8です。 中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品 ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm) 60.5 接続口径(Rc) 3/8 受圧面積(cm2) 28.74 最大出力(kN) 200 ボス長F(mm) 19 外径B(Φmm) 82 ピストン径C(Φmm) 38 ピストンホール径H(Φmm) 19 ピストンホール長I(mm) 35 ヘッドカバー長J(mm) 15 ヘッドカバー外径K(Φmm) 36 カプラー突出長L(mm) 約67 カラーねじ径F M82×P2 カラーねじ長G(mm) 50 ねじにがし長J(mm) 6 カプラー位置G(mm) 25
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ
高さを可能な限り低く抑えました。
付属カップラ B-6J 推奨ポンプ 手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
1個
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)