シリンダーキャップのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
669件の「シリンダーキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー錠カバー」、「マスターシリンダーキャップ」、「シリンダープラグ」などの商品も取り扱っております。
防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質 アルミニウム合金(ADC) 表面仕上げ 焼付塗装クリアー仕上
1個
1,969 税込2,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダーキャップ
カムロック用カバーです。 L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
405 税込446
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤 材質 本体/亜鉛合金(ZDC) 付属品 大ナット・ビスセット 表面仕上げ 本体:アクリル系樹脂焼付塗装
1個
1,181 税込1,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


防雨・防塵タイプ(パッキン使用) 表付けタイプで取付けが簡単 他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
2,474 税込2,721
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリンダーキャップ
スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。 タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能
用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
845 税込930
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



栃木屋キャップ
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等 材質 ZDC、SUS304、SUS、CR 質量(g) 52 部品名称 キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング 表面処理 Cr 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm]) 0.4[4] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)鍵付防水キャップ
防水型キャップで屋外での使用に最適です。 ロック機構が組込まれているため従来のシリンダーキャップと比較して高いセキュリティが得られます。 下からキーをスライドさせロックを解錠させるため非常に薄型です。
用途屋外用配分電盤 付属品 キー2本 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード 23008
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体) ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm) 49.6×31.9 裏面 両面テープ 穴径(Φmm) 7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合 (サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 65×71×30
1個
439 税込483
当日出荷

サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。在宅時は内鍵がつけられて防犯性アップ。
適合 (サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 65×71×30
1個
529 税込582
当日出荷

ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。 入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。 適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。 ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。 外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質 本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン 適合寸法(mm) 外径44以下、高さ45以下
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷