- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- シリンダーピンのおすすめ人気ランキング
シリンダーピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新830件の「シリンダーピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダロックピン」、「シリンダー」、「ピンシリンダー」などの商品も取り扱っております。
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ
機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。
機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式
パネル取付形
クッション
なし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
単動押出し
保証耐圧力(MPa)
1
給油
不要(無給油)
材質
SK4
硬度
53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
材質
S45C
タイプ
内ねじ付き
種類
内ねじ付き平行ピンm6
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
単動押出し
小形軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
用途CM2E専用
付属品
クレビス受け×1、クレビスピン×1、止め輪×2
取付支持金具
クレビス受け(CM2E, CM2V用)
材質
圧延鋼
材質/仕上
S45C/焼入
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
材質
SUJ2
硬度
58HRC~
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質
SUM24L
形状
ジョイント部:正方形
タイプ
ロッドエンドY型
種類
ロッドエンドジョイント
表面処理
ユニクロメッキ
主な適合車輌型式(ヤマハ)
XT250(3C5S)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
種類
平行ピンB種h7
材質
SUS303
タイプ
B種
材質
SUS303
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6