- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- シリンダー錠用キャップのおすすめ人気ランキング
シリンダー錠用キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新149件の「シリンダー錠用キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダミーシリンダー」、「鍵穴キャップ」、「シリンダー錠カバー」などの商品も取り扱っております。
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質
アルミニウム合金(ADC)
表面仕上げ
焼付塗装クリアー仕上
カムロック用カバーです。
L-99、L-99S、L-92、L-13、L-177、L-220、L-221、L-222 等とご使用下さい。
用途各種キャビネット汎用
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
頭径Φ25の錠前用キャップです。防滴・防塵効果が得られます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・交通信号機等
材質
ZDC、SUS304、SUS、CR
質量(g)
52
部品名称
キャップ、シリンダーケースカバー、スプリング、ワッシャー、パッキング
表面処理
Cr
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
0.4[4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防雨・防塵タイプ(パッキン使用)
表付けタイプで取付けが簡単
他社錠前にも取付け可能
用途錠前の防雨・防塵対策
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
美和ロックDAシリーズ用サムターンカバー。非常時にはカバーを割り、サムターンで解錠します。対応錠種 DA、LHS、LA、MHS、MHT、MA、DHの各シリーズ。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)
ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)
49.6×31.9
裏面
両面テープ
穴径(Φmm)
7.5(適合南京錠のツル径)以下
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)
付属品
大ナット・ビスセット
表面仕上げ
本体:アクリル系樹脂焼付塗装
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。
色
透明
材質
ゴム製(EPDM)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
サムターン回し不正解除錠対策商品です。
透明タイプと暗がりでも分かる蓄光タイプがあります。
質量(g)
15