シンナーAのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
368件の「シンナーA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーブラシクリーナー」、「脱脂シンナー」、「塗料用シンナー a」などの商品も取り扱っております。
さび止め機能を併せ持つため、下塗りが不要となり工期短縮が出来ます。 チタン系黒色遮熱顔料・特殊無機顔料を使用しており優れた遮熱性能を発揮します。 ターペン可溶弱溶剤シリコン樹脂を使用耐候性に優れています。
用途工場等の金属屋根・鉄部 適合 基準色(21色) 使用方法 ローラー/吹付け/刷毛塗り 容量(kg) 主剤13.6、硬化剤2.4 塗り面積(m2) 50~66 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 光沢 艶有 希釈液 キクスイ 塗料用シンナーA 塗付量(kg/m2・回) 0.24~0.32 危険物の性状 非水溶性
1セット(16kg)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

合成樹脂塗料用シンナー
用途建築用塗料などの弱溶剤系塗料及びターペン可溶系塗料の希釈用として使われます。 無色 液性 シンナー 引火点(℃) 42 密度(g/cm3) 0.83(23℃) 危険等級 発火点(℃) 210(参考値) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 16L 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

エスケー化研塗料用シンナーA
特性 サビ止メ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋石油化学洗浄シンナー
塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。作業性を考慮した洗浄脱脂力、溶解力に調整された再生溶剤を使用した洗浄シンナーです。「再生溶剤」は、不純物や「はじき」の原因物質が含まれていないことを確認していますので、安心してお使い頂けます。
用途塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし 塗料希釈(再生溶剤を使用しておりますので、お客様の責任の下でご使用ください) SDGs活動の一環として(本製品の購入が『Co2』と『廃棄物』の削減につながります) 成分 炭化水素系 分類 非水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 PRTR法 該当 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KTケミカルズ洗浄用シンナーM
用途機械、用具の洗浄と脱脂用に 種類 バージン品使用 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性塗料の希釈、用具洗浄に。
成分 ミネラルスピリット80~90%他、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、キシレン、クメン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研磨作用が働きます。 塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
用途プレジャーボートの船底防汚用 仕様 重量VOC:27.7wt% 動作環境 温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下 膜厚(μm) ウェット:105~210、ドライ:50~100 希釈剤 Seajet シンナー A 塗布方法 エアスプレー、刷毛、ローラー 硬化時間(時間) 5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4 希釈率(%) エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3 指触乾燥時間(時間) 5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分 標準塗布量(g/m2) 理論値:172~343 適合下塗り Seajet 015等 塗装間隔 【最短/(2回塗りの場合)】5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4
1缶(2L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水性塗料・水溶性切削油の洗浄に最適な洗浄剤です。速乾タイプの洗浄剤であるため、次工程への検査、脱脂工程にもお使い頂けます。
用途洗浄(水性塗料・水溶性切削油)脱脂、検査作業(次工程への検査、脱脂工程) 成分 アルコール系 分類 水溶性 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 PRTR法 非該当 危険物の性状 水溶性
1缶(4L)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途洗浄・脱脂 水溶性塗料や切削油対応の洗浄シンナー 成分 アルコール系 種類 バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L RoHS指令(10物質対応) 対応 PRTR法 非該当 危険物の性状 水溶性
1缶(16L)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 主成分 シンナ- 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
6,698 税込7,368
3日以内出荷

用途樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂 成分 炭化水素系 特性 速乾 種類 バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L RoHS指令(10物質対応) 対応 PRTR法 該当 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分 低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm) 40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤等 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.9MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。
1缶(14L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フジツボ付着の厳しい海域でも優れた耐フジツボ性を発揮します。 長期間安定した防汚効果があります。 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により、特異な表面処理研磨作用が 働きます。 塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 水洗い後、直塗りが可能。 selektopeでフジツボ触手が付きにくくなる。
用途プレジャーボート用船底防汚塗料 適合 【塗装部位】〇:船底没水部、×ハル等非没水部 タイプ 自己研磨型、船底防汚塗料、亜酸化銅タイプ 適合材 【艇】〇:FRP艇・銅船、×:アルミ船 塗布面積(m2/缶) 刷毛塗りの場合:7(50μm×2回塗り) 塗装 【条件】温度:0℃以上、湿度:85%RH以下、適合下塗り:Seajet015等、希釈シンナー:SeajetシンナーA 保管環境 〇:海上係留・淡水係留、×:陸置き
1缶(2L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関西ペイント塗装用シンナーA
用途弱溶剤型塗料の希釈剤。 透明 成分 石油系炭化水素系溶剤100.0% 引火点(℃) 44.0 密度(g/cm3) 0.79 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(16kg)
12,980 税込14,278
8日以内出荷

消防法上第2石油類の洗浄用シンナー 溶解力は中級ラッカーシンナーと同等。
容量(L) 16 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 合成樹脂塗料用シンナー 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

ボート・ヨットなどの小型船プロペラ専用の塗料として開発された防汚塗料です。プロペラ素地に塗るプライマーはクロム酸化合物を含まないエポキシ樹脂系塗料で、付着強化剤をプラスすることで高速回転するプロペラ面への強固な付着性を実現。 プロペラの付着物を防ぐことは”燃費の向上”に繋がり、正しい塗装を行うことで効果が実感できます。
用途船プロペラ部の防汚用 セット内容 ニューペラクリンPLUS プライマー 主剤 255g、ニューペラクリンPLUS プライマー 硬化剤 45g、ニューペラクリンPLUS プライマー 付着強化剤 15g、ニューペラクリンPLUS フィニッシュ 160g、刷毛 2本 使用方法 1.プロペラに付着した海中生物、油分を除去して下さい。2.電動ディスクサンダーにて旧塗膜の除去、及びプロペラ表面の研磨を行ってください。3.シンナー拭きをして下さい。(シージェットシンナーA,シージェットシンナーD等)。4.ニューペラクリンPLUS プライマーを2度塗りして下さい。(90分以内に2度塗りを完了して下さい)。5.プライマー乾燥後、ニューペラクリンPLUS フィニッシュを塗装して下さい。(推奨2度塗りor厚めに塗装)。6.十分乾燥後、下架して下さい。(気温20℃で8時間以上) 塗り面積(m2) 約0.6
1セット(475g)
15,980 税込17,578
当日出荷

東洋石油化学ゴム洗浄シンナー
ゴム表面に付着した油分の脱脂に特化したシンナーです。ゴム表面を侵しにくい配合となっています。
用途ゴム面の脱脂、前処理 成分 炭化水素系 種類 バージン品使用 危険等級 有機溶剤中毒予防規則 第2種 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 16L RoHS指令(10物質対応) 対応 PRTR法 該当 危険物の性状 非水溶性
1缶(16L)
5,998 税込6,598
4日以内出荷