- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- シンプソンメンディングプレートのおすすめ人気ランキング
シンプソンメンディングプレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新65件の「シンプソンメンディングプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネイル プレート」、「柱 継ぎ 金物」、「両 釘」などの商品も取り扱っております。
木材を簡単に接続!接続プレートです。ハンマー等で叩きこんで爪を木材に固定してください。木材に切り欠き不要・釘も不要です。
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
幅×長さ(mm)
50×102
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴径(Φmm)
4
穴数
釘/23
幅×長さ(mm)
79×127
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数
釘/32
幅×長さ(mm)
79×178
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質
1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数
釘/13
幅×長さ(mm)
46×127
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
140(F1)、130(F2)
寸法L(mm)
70
寸法W1(mm)
51
寸法W2(mm)
38
使用接合具
8-ZN40
最大荷重(kg)
785(F2)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質
NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品
ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)
190×70
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
短期許容引張耐力(kN)
1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値
1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
材質
SUS420J2
種類
波型ロールピン
材質
スチール
板厚(mm)
2
幅W(mm)
80
穴径(mm)
5
関連資料
商品特長
BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
浮き上がり/220。鉛直/230
寸法L1(mm)
73
寸法L2(mm)
73
寸法H1(mm)
76
寸法H2(mm)
76
寸法W1(mm)
90
寸法W2(mm)
90
使用接合具
A面/3-ZN90。B面/3-ZN90
最大荷重(kg)
浮き上がり/1350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
2×82×150
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法
柱/2×。ジョイスト/2×
使用接合具
柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×11本
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
70×170
規格
ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制
告示1460号第二号(ヘ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
N値
2.0以下
耐力試験
短期基準接合耐力10.8kN
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
材質
NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×17本
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
170×170
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制
告示1460号第一号(ニ・ホ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐力試験
45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN。90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
スプリットレールで木材を挟むため、フェンスのどちら側からでも水平強度が等しくなるように設計されています。短時間で取り付けできるので、ポーチ、パティオ、フェンスおよびルーバーを簡単に計画通りに施工できます。
用途2×4または2×6の棚、手すり用
材質
溶融亜鉛メッキ(Z27)
厚さ(mm)
1.0
寸法
部材/2×4
寸法H(mm)
86
寸法B(mm)
19
寸法W(mm)
40
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
足場板の木口割れを防ぐ波釘
用途歯の方を足場板の木口に打ち込んで補強する金具
トラスコ品番
542-8400
材質
スチール
全長(mm)
20
入数(枚)
10
寸法d(mm)
180
1袋(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板
材質
1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)
70(F1)、40(F2)
寸法L(mm)
35
寸法W1(mm)
51
寸法W2(mm)
38
使用接合具
4-ZN40
最大荷重(kg)
240(F2)
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
バイ2幅の木材を接続するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。
材質
鉄
厚さ(mm)
2
塗装
黒
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
34
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)
25