- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- シンプルフォンのおすすめ人気ランキング
シンプルフォンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新505件の「シンプルフォン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログ電話機」、「USB 電話」、「子機付き電話機」などの商品も取り扱っております。
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
押しやすく大きなダイヤルボタン。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
色
ホワイト
セット内容
親機のみ
付属品
受話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)
500(回線コードを除く)
タイプ
有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×153×80
抵抗(Ω)
(直流)618
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容
親機のみ
質量(g)
約527
音量
呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約95×190×196
最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。
50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。
お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。
停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。
ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。
NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!
仕様
IP対応、6極2芯
セット内容
親機のみ
色
ホワイト(アイボリー)
質量(g)
約540
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約60×142×205
RoHS指令(10物質対応)
対応
回線種別
パルス回線・トーン回線兼用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。
暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。
着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
仕様
ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件
質量(g)
575
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×78×172
機能
ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために)
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容
親機のみ
付属品
電話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)
530(回線コードを除く)
タイプ
有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×155×65
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
コストはあまりかけたくない・停電のときも通話手段を確保したい・できれば定番の品物が欲しい。NB-10はこのようなニーズに応える電話機です。
ご家庭から大手宿泊施設まで、幅広くご利用いただいているNB-10は小さなスペースに収まるデザインが人気です。
<保留メロディ機能>相手をお待たせする時にボタンを押すと、メロディーが流れます。
<リダイヤル機能>同じ相手にかけ直す時使用します。
<フラッシュ機能>キャッチホンサービスを受けているときに使用します。
<トーンボタン>ダイヤル回線でも一時的にプッシュ信号に切り替わり、チケット予約、ポケットベルなどのご利用いただけます。
<ダイヤル信号切り替えスイッチ>ダイヤル回線の時は、切り替えスイッチを「パルス」に、プッシュ回線の時は、切り替えスイッチを「トーン」にして下さい。
仕様
ダイヤル方式:パルス回線・トーン回線、6極2芯
セット内容
親機のみ
色
シルバー
質量(g)
約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約73×100×197.5
直流抵抗
約264Ω
ねじ穴間隔(mm)
壁掛けネジ:70
RoHS指令(10物質対応)
対応
回線種別
電話回線
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質
ABS樹脂
形状
据置・壁取付両用型
色
エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)
約410
電源電圧
親機から供給
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
電子発信音(プルプル)
通話方式
電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)
親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)
質量(g)
親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)
消費電力(W)
親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4
液晶パネル
(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行
音量調節
着信音量切替(親機子機共通):5段階・切
機能
【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送
最大接続台数
増設子機:付属子機あわせて4台まで
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。
一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。
シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様
回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)
質量(g)
約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源
電話回線より給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)
機能
受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
使用環境温度(℃)
0~40
各種認証
JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005
最大直流抵抗(Ω)
354
親機は子機を同時呼出。
セット内容
親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)
【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)
【親機】最大2/待受0.5
電源
AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番
64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パーテーション越しや窓越しの会話、ご家庭の内線でご使用できます。
ボタンを押して受話器を取るだけで簡単に通話ができます。
仕様
(呼出方式)電子音(プルルルルル)、(配線)2線式(有極性)
付属品
取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本
質量(g)
約353(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×各4本使用(別売)またはDC6V 200mA センタープラス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×215×71
電池寿命
約2年(1日10回10秒通話、音量大で使用)(※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)
電源タイプ
電池式
適合プラグ
外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm(別売ACアダプター使用時)
通話方式
電話形同時通話式
1セット(2個)
¥3,419
税込¥3,761
当日出荷
コネクタ形状
USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
質量(g)
80
ケーブル長(m)
1.2
周波数特性
ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hz
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
アズワン品番
64-0899-50
指向性
マイクロフォン部:全(無)指向性
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
最大入力(mW)
ヘッドフォン部:50
装着方式
ハンズフリー
マイクミュート
○
音量調節
○
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ
電源コード式
材質
HIPS樹脂
形状
壁取付型
色
エッグホワイト
質量(g)
約280
電源電圧
親機から供給
アズワン品番
64-3204-18
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
音色
電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数
子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式
電話型同時通話
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
【新機能】ナンバーディスプレイ対応
直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。
サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所)
スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。
日時表示:液晶に時刻を表示します。
FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。
MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。
壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
仕様
回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。
材質
樹脂
色
シルバー
質量(g)
約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)
機能
MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
通話方式
電話型同時通話
通信距離
(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックス
JIS1個用スイッチボックス
材質
ABS樹脂
色
エッグホワイトとグレーのツートーン
仕様
(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
ハンドセット専用のスタンドです。
倒れにくくしっかり自立します。
裏面には滑り止めラバー付きです。
材質
ABS樹脂
質量(g)
68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×55×61
アズワン品番
64-0905-12
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷