シンワ 下地センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「シンワ 下地センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下地センサー」、「梁チェッカー」、「壁 下地 探し」などの商品も取り扱っております。
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
用途壁裏の下地探しに。 仕様 電線探知深度:約30mm 材質 ABS樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g) 180 本体サイズ(mm) 172×72×42 RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19、深部モード:約35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質 本体:ABS樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm) 136×54×35 製品質量(g) 99(電池含) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm) 約19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様 電線警告機能:約30mm 材質 本体:ABS樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm) 154×60×39 製品質量(g) 140(電池含) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm) 約19
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様 電線探知深度:約30mm 材質 ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g) 320 本体サイズ(mm) 206×92×48 RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

マグネット付なので、金属の下地を探せます。使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 検知壁厚(mm) 【針】35、【磁石】13、天井厚:12 材質(本体) ABS樹脂 材質(レバー部) ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅、ネオジム磁石 材質(針) ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様 電線警告機能:約30mm 材質 本体:ABS樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 本体寸法(mm) 172×72×42 製品質量(g) 170(電池含) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません) 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19 深部モード:約35
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告マークで見えない電線をお知らせします。 深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。 間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。 仕様 電線探知深度:約30mm 材質 ABS樹脂、エラストマー樹脂 電源 9Vアルカリ乾電池×1本 製品質量(g) 260 本体サイズ(mm) 184×82×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 通常モード:約19、深部モード:約35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

針曲がりを防止して真っ直ぐ刺せる、ステンレスガイド内蔵です。 手にぴったりフィットする形状、滑りにくいエラストマーグリップです。 伸縮式インナーパイプで針曲がりを防止します。 ナスカンなどが取り付けられる大型フック穴付です。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 付属品 替針2本(グリップ内部に収納)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し 測定範囲(mm) 壁厚15以内 材質 本体:ABS・PmmA樹脂・磁石 寸法(mm) 30×30×31.5 質量(g) 13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

使いやすい形状なのでしっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。大型ロックスイッチで、片手で簡単にロック切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。
用途壁裏の間柱を簡単・確実に探せる下地探し 材質(本体) ABS樹脂 材質(レバー部) ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅 材質(針) ステンレス
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途下地探し どこ太Pro、下地探し どこ太Basic、下地探し どこ太Smart用の替針です。 材質 ステンレス
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート内の金属探知に
用途深部モードで15cmまで探知に(深さの目安表示有)、材料の識別に 付属品 ハンドルバー、アルミケース 質量(g) 300 電源(V) 9アルカリ乾電池×1 使用温度(℃) ー7~49 本体サイズ(mm) 245×105×50 連続使用可能時間 約10(H) オートパワーオフ 無操作状態で約2分後 保管温度(℃) ー20~66 深さ(cm) 【探知物検出深度】通常モード/約7.5、深部モード/約15
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
1本ほか
299 税込329
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの 探知深さ スタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)。金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)。交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V) 付属品 取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個 寸法(mm) 163×74×26 質量(g) 140 電源 9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください) 材質(カバー) ABS 取扱説明書
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ) 壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力 「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで。「木材浅」木材約13mmまで。「金属専用」金属約50mmまで。※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します。※木材とプラスチックは識別できません。※外装材には使用出来ません 仕様 探知モード切替スイッチ(3モード)。活線警告ランプ。電池容量表示ランプ トラスコ品番 419-8395 質量(g) 140g(乾電池含まず) タイプ 電池式 電源 乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 66×161×36
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

壁に刺すだけで簡単に下地材の位置が確認できます。強くて細いフッ素樹脂加工針の為、壁の傷を最小限に抑えます。回して刺すキャップレス機構の為、未使用時は針が本体に収納され安全です(スパイラルロック機構)。壁の厚さがわかる目盛付(探知可能壁厚:PW-SC25/25M:25ミリ、PW-SC35:35mm)。交換針2本内蔵(本体付属を含め3本)。腰袋や工具袋のポケットにスッキリ納まる便利なペン形状。棚、タオルハンガー、壁掛けヒーター、家具転倒防止金具などの取り付けにも便利です。強力マグネット付で、壁の下地材(軽天)やビス・釘を感知できます。(※PW-SC25Mのみ)
用途針式下地確認具 材質(本体) ABS樹脂 針径(Φmm) 0.7 材質(針) ステンレス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁内の見えない部材を探し出します。 金属は深度表示で帯磁・非帯磁金属種別可能。 部材の中心を簡単探知! 壁にあてて左右にスライドさせるだけで壁内の金属や木材を探知できます。
用途壁掛け、エアコン、手すり、カーテンレール等の取付に 探知物検出深度(mm) (帯磁金属)約80、(非帯磁金属)約60、(通電線)約50、(木材)約20 トラスコ品番 836-9088 セット内容 本体、ソフトケース、テスト用9V乾電池 寸法(mm) 146×26×68 質量(g) 167(電池含む) 使用温度範囲(℃) 約-10~50 電源 積層乾電池(9V)×1 オートパワーオフ 有(無探知状態または最後に操作後約5分) 保管温度(℃) 約-20~70
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)探知機
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認 付属品 キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2 質量(kg) 0.29 電源 単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個 探知深さ 帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm 防塵防水性能 IP 54 識別 帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

針部に金属キャップを被せることで、ハンマーによる固定を可能にしています。
用途ハンディ下振りPro用の専用とり替え針。 材質 本体/ABS樹脂、針/バネ鋼 質量(g) 25 本体寸法(mm) 123×50×20
1本
579 税込637
翌々日出荷

埋設物の位置を簡単・正確に探知! 鉄筋・非鉄金属・塩ビパイプ・CD管・電線・木材まで探知可能!最大探知深さ150mmで、対象物までの深さ、材質をズバリ表示!
仕様 【探知精度】中心部:±5mm。【深さ精度】乾燥したコンクリート:±5mm 、湿ったコンクリート:±10mm セット内容 本体、単3電池×4、キャリングバック 寸法(mm) 220×97×120 測定範囲 (最大)150mm 電源 単3アルカリ乾電池×4本 連続使用時間 約5時間 測定間隔 (最小)40mm
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)