- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- シート 壁のおすすめ人気ランキング
シート 壁のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,546件の「シート 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン養生シート」、「ペット壁保護」、「腰壁 シート」などの商品も取り扱っております。
キッチンの壁汚れを防止するシート。取り扱いやすい25cm×45cmサイズなので貼りつけ楽々。
使用場所
キッチン
壁紙の上から貼れる「強粘着」タイプのシートです。わんぱくなネコちゃんのひっかきにも負けないくらいしっかり貼りつく強力ガードタイプです。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。表面についた汚れを拭き取ることができるので、お子様のイタズラ対策にも最適です。やんちゃなペットからしっかりと壁紙のキズ・汚れをガードしたい方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質
塩化ビニール、アクリル系粘着剤、保護フィルム
耐熱温度(℃)
60
横(cm)
100
壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。はがしても壁紙の下地を傷めません。(壁紙の材質にもよって異なります)。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。
材質
ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙
耐熱温度(℃)
80
横(cm)
100
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットシートの大判サイズ。ハサミやカッターでカット可能です。
等方性マグネット。
商品タイプ
大判
仕様
マグネット式
材質
PVC 等方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
色
白(ツヤ無し)
吸着力(N)
0.37 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)390G
静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません!
ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。
環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。
両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。
画鋲やテープが不要です。
仕様
1巻25枚
材質
ポリプロピレン
シートサイズ(mm)
600×800
シート幅(mm)
600
シート長さ(m)
20
シート厚さ(mm)
0.05
ミシン目(mm)
800ごと
半透明で壁に貼ってもテカらずに目立たない保護シート。大容量だから家じゅうの気になる所にどんどん貼れる。裏紙には目盛りがあるから、カットしやすい。テレビ・冷蔵庫などの静電気による壁紙の黒ずみや、洗面所やタオルが掛けてある壁紙の水滴による黒ずみ防止に。ついつい触れて黒ずんでくる、階段そば・電気スイッチまわりの壁紙に貼ると、壁紙の汚れを防止に。ビニル壁紙(貼れない壁紙もあります)、ベニヤ板などに貼れる。
用途新居の汚れ防止・ネコちゃんの爪とぎ防止・水回りやお子様の落書き防止に
材質
表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙/紙
色
半透明
タイプ
シールタイプ
幅(cm)
92
壁や柱にシールのように簡単に貼るだけで、猫のひっかきキズを防ぐことができるシートです。透明ですので室内の外観を損ねることがありません。縦は猫が背伸びをしても届かない90cm、横は柱3面を保護できる30cmです。シート裏面のはくり紙に数字目盛りがついているので、切って使用する際も便利です。
材質
塩化ビニル
色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
900×300
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
壁紙に貼ることにより汚れやキズから壁紙をガードできます。水ぶきOKでお手入れしやすいです。ご使用後糊残りせずはがせます。使用後はがせるため賃貸住宅のユーザーにもおススメです。壁紙にお使いください。
材質
ポリエステル、アクリル系接着剤、裏紙(はくり紙)
色
つや消し半透明
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート
使用方法
1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)。3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)。6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
材質
塩ビ(PVC)
厚さ(mm)
0.2
色
透明
タイプ
ヒモ式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
630×930×400
開口部(mm)
200×160
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)
250×400
キッチンのタイル・ステンレス製壁面に貼り、油汚れ等から守る。
透明シートが3枚貼り合わせた状態なので、1枚ずつはがせて経済的 ・凸凹粘着加工により、気泡やシワができずにキレイに貼れます。
90cm幅なのでコンロ奥側のサイズにフィットします。
カットの目安になる格子柄印刷仕様の離型紙
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
キズ・カビ・汚れから壁を守る
用途キズが付いた場所の補修ができます。(木枠補修シート)。きれいに剥がすことができるので、賃貸物件でも使用可能です。防水効果があり、拭くだけでお手入れ簡単。
材質
本体:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル樹脂、はく離紙:紙
色
TO
寸法(cm)
18.2×25.7(2枚入)
1枚
¥879
税込¥967
4日以内出荷
軽量・コンパクト&ハイパワー
クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品
ショルダーベルト ・エンドノズル80
長さ(mm)
850・900・950
幅(mm)
167
質量(kg)
3.1(ノズル、バッテリ含む)
高さ(mm)
297
電源(V)
直流36(40Vmax)
風量(m3/min)
16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)
風速(ノズル付)(m/s)
53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)
1充電当たりの作業量
約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
エアコン洗浄時の壁の保護・養生に最適なシートです。壁への水飛散防止にご利用ください。訪問先のお客様に安心感を与え、エアコン洗浄の質の向上につながります。紐をエアコンに掛けてストッパーで固定してください。サイズ:高さ2450×幅1350(mm)。素材:オレフィン
寸法(幅W×高さH)(cm)
245×135
1枚
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
持ち運びやすい取っ手付き。
そのまま床置きもできます。
フックまたはマグネットを使用して壁掛け可能。
容量(L)
9
材質
(本体・フック)ポリプロピレン、(ストッパー)スチロール樹脂
形状
半円
寸法(mm)
284×163×320
耐荷重(kg)
(フック使用時)7.5、(マグネット使用時)3
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
エアコン洗浄用のシートです。
仕様
脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
ガラス繊維基布入り半透明不燃性シートです。
ウェルダー、熱溶着加工が可能です。
用途防煙垂れ壁用間仕切り。
形状
ロールタイプ
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.27
材質/仕上
ガラス基布+塩化ビニール
色
半透明