- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- シート 穴開けのおすすめ人気ランキング
シート 穴開けのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新248件の「シート 穴開け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 開け 道具」、「ビニール袋 穴あけ」、「シートの穴あけ」などの商品も取り扱っております。
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質
(本体)ステンレス、(ツマミ)ABS
マルチ・ビニール等の穴あけに最適です。上から押すだけで、マルチシートの穴をあけることが可能です。刃部はサビにくいステンレス製です。力が入りやすく、握りやすい木柄グリップを採用しています。大小2段刃のため軽い力で穴あけ作業ができます。野菜苗・花苗・種まき用やイチゴ・レタス等の穴あけに最適です。
用途マルチ・ビニール等の穴空け作業。
材質
刃部:ステンレス グリップ部:木
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
マルチバーナーに取り付けることで、マルチシートに穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
植え付け穴の開いている黒色マルチです。
長さ(m)
50
材質
ポリエチレン
色
黒
ビニール温床栽培等、農家のパートナー。マルチ・トンネル穴あけ栽培に!
仕事がはやい。
押えワクがあるため、マルチのズレがなく穴がキレイにあく。
種又は苗の種類によって、刃の大きさがカンタンにかえられる。
刃は特殊ステンレス鋼で、サビの心配がなく切れ味もよい。
用途タバコ、イチゴ、レタス、その他のマルチ栽培等。トンネルの温度調節、換気穴などの穴があけられます。(トンネル使用の場合、押えワク、スプリング、座金ははずす)
色
白、赤(押えワク)
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!!
カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。
また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)
685
色
シルバー、(持ち手:黒)
火口径(Φmm)
25
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-860×1本
トラスコ品番
836-2177
本体質量(kg)
0.45
使用時間(分)
約90
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kW[kcal/h])
4.7[4000](RZ-860使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。
不要になった時はキレイにはがせます。
くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
材質
(くりぴた接着剤)変成シリコン、(補助シート)ポリエチレン、(補助フック)ポリカーボネート
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。
長さ(m)
50
厚さ(mm)
0.02
材質
ポリエチレン
色
黒
マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
根付け深さ(mm)
58
マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。
マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。
刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。
材質
ステンレス特殊鋼(高周波焼入)
高さ(mm)
95(梱包寸法)
材質(カバー)
ポリプロピレン樹脂
マルチシートの穴あけに
植付け穴も同時にあけることができます。
従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)
340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
30×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
先端にギザ刃を付ける事で、従来のバルブプランターでは出来なかったマルチシートの上から使用する事が可能です。球根を植えつける穴を効率よく地面に開けるスチール製の専用ツールです。先端にギザを付ける事でマルチシートの上から使用する事が可能です。
用途マルチの穴あけや球根の植え付け作業。
仕様
ギザ刃付・メモリ付
材質
本体:鉄、ハンドル:PVC
直径(Φmm)
80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に! ビニールハウスの穴の補修、補強に!
仕様
穴あけポンチ付
本体
全長255mm
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ
幅(mm)
88
長さ(mm)
142
太さ(mm)
返し:約16.4。軸部:約10.8
種類
T形
材質
POM
色
黒
穴あけ作業がラクラク簡単、優れた切れ味のマルチシート穴あけ具。
用途マルチシートの穴あけ具
材質
ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(グリップ)
PVC
色
黒
仕様
エコマーク刻印入り
材質
PE(ポリエチレン)
壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。
不要になった時はキレイにはがせます。
くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
耐荷重(g)
500
材質
(くりぴた接着剤)変成シリコン、(フック)ポリカーボネート
寸法(mm)
42×24
不燃認定両面塩ビコーティングシート(TS-TFREC)の粘着テープです。
国土交通大臣認定シートを基材として作られた不燃テープです。
片面粘着材付き(剥離紙付)なので作業が容易です。
用途増し貼り補強用、補修用、養生用、穴開き破れの補修、シート同士のつなぎ加工
材質
基布:ガラス基布 樹脂:両面塩ビコーティング
形状
ロールタイプ
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.19
質量(g)
840
長さ(m)
18
特性
防炎