シート 紙 積層のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
129件の「シート 紙 積層」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「複写 シート」、「カラー カーボン紙」、「カーボンペーパー」などの商品も取り扱っております。
一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質 紙フェノール樹脂 形状 切板 自然色 タイプ 切板 規格 食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合 耐電圧 貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)。沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格 PL-PEM 比重 1.31~1.35 規格(型) ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ) 常態:5×103~106。煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa) LW:120~200。CW:110~180 外観 加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度 Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm) 0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN) 3.9~6.4 耐アセトン性 異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


カラーは黒い紙などに移すことができます。
寸法(mm) 380×270 サイズ 8切
1組(10枚)
473 税込520
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,310 税込3,641
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質 布フェノール樹脂 形状 切板 自然色 タイプ 切板 規格 食品衛生法適合。鉄道車両絶縁適合 耐電圧 貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格 PL-FLE 比重 1.32~1.36 規格(型) ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ) 常態:103~105。煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa) LW:118~167。CW:98~147 外観 加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度 Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm) 0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN) 6.9~10.8 耐アセトン性 異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm) 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm) 5~500 長さ(mm) 5~1000 仕様 貫層破壊電圧:15~25MV/m 基材 紙・フェノール樹脂 比重 1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ) 103~105 圧縮強さ(MPa) 250~350 切断公差 厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa) 150~300 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,557 税込6,113
7日以内出荷

1個
6,640 税込7,304
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


電気、電子機器部品として用いられるもっともスタンダ-ド的な積層板で、加工性に富み、安価です。
用途一般電気及び機械用 厚さ(mm) 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 幅(mm) 5~500 長さ(mm) 5~1000 仕様 貫層破壊電圧:11~15MV/m 基材 布・フェノール樹脂 比重 1.3~1.4 絶縁抵抗(MΩ) 103~105 圧縮強さ(MPa) 260~330 切断公差 厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa) 140~180 サービス分類 オーダー・加工
1枚
6,337 税込6,971
7日以内出荷


紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧 貫層破壊電圧:30~45MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重 1.34~1.40 耐熱温度(℃) 100~120 引張強度(MPa) 100~150 熱伝導率(W/mk) 0.3 吸水率(%) 0.2~0.4 アイゾット衝撃強さ(J/cm) 0.29~0.39 ヘキ開強さ(KN) 3.9~4.9 圧縮強度(MPa) 245~300 曲げ強度(MPa) 105~195 サービス分類 オーダー・加工
1個
492 税込541
5日以内出荷

用途筆記用 型式 片面 寸法(幅W×奥行D)(mm) (本体)318×229 アズワン品番 64-8254-45 グリーン購入法 適合
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
当日出荷

環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも! 適合プリンタ レーザプリンタ・コピー機 紙厚(mm) 約0.08 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミシン目 あり FSC認証 認定 FSC認証番号 C002242
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

機械的強度、電気的特性、耐湿性とも優れており、高機械強度、高圧を受ける場所にも適しています。
用途一般電気、高強度及び耐熱用 厚さ(mm) 5,10,15,20,30,40,50 幅(mm) 5~500 長さ(mm) 5~1000 仕様 貫層破壊電圧:20~30MV/m 基材 ガラス・エポキシ 比重 1.75~1.95 絶縁抵抗(MΩ) 106~108 圧縮強さ(MPa) 400~500 切断公差 厚み2~20mm:±0.5mm、厚み25~100mm:±1.0mm 曲げ強度(MPa) 400~500 サービス分類 オーダー・加工
1枚
6,901 税込7,591
7日以内出荷

ポリエチレン基材にアクリル系粘着剤をコーティング、積層した防塵用粘着マットです。 強粘着タイプのため、しっかりと塵・埃を吸着致します。 乳白色フィルムを採用することにより吸着した塵・埃が確認し易く、クリーン意識の向上が図れます。 積層品のため、従来の1枚品よりも取り替え時の手間が省けます。
仕様 ●サイズ:290×290mm●積層枚数:15枚積層(中央部Φ150mm丸抜き)●色:乳白色●材質:ポリエチレン・アクリル系粘着剤●コーナーワッペンタイプ●裏面両面テープ2本入●入数:1箱(720枚入:15枚積層×48シート) アズワン品番 67-8766-71
1箱(48シート×15層)
45,980 税込50,578
10日以内出荷

詰め替え用のウェットシートを収納できるモダンなウェットシートケース。袋だけでは頼りない、ウェットシートの乾燥防止を補助することができます。
材質 本体:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)、パッキン:シリコーン 質量(g) 約440 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約17×10×7.5
1個
3,000 税込3,300
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部にウェットシートと小物が入る、横置きタイプのティッシュケース。 スリムな形状で、様々な場所に設置可能。一般的なサイズのボックスティッシュ、キッチンペーパー、ウェットシート等が収納対象。 ウェットシートを入れる際は袋から出さず、そのまま収納する。
材質 容器・仕切りトレー/スチール(粉体塗装)、蓋/天然木積層合板(PU塗装) 質量(kg) 1.2 シリーズ RIN 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 25.2×9.2×18.2
1個
4,500 税込4,950
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1冊
699 税込769
当日出荷