- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- シートウエイトのおすすめ人気ランキング
シートウエイトのおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新138件の「シートウエイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーシート 重り」、「ゴムおもり」、「ゴムウエイト」などの商品も取り扱っております。
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格
食品衛生法適合
材質
ポリエチレン(PE)
色
グレー
屋根上や斜面のブルーシートを”重量”と”面積”でしっかりとおさえます。
取手付きで持ち運びやすく、水を入れるだけなので設置・撤去が簡単です。
ハトメ付きで連結して使用する事が可能です。(連結用の紐等は付属しておりません)
用途屋根上や斜面のブルーシートをしっかりとおさえる事ができます。
水を入れるだけで簡単にウェイトとしてお使いいただけます。
材質
生地/PVC糸入りシート、ハトメ/アルミ、注入口/塩ビ、取っ手/PP
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質
PVC、AAS、エラストマー、PP
容量(L)
6
規格
6L
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。
シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
タイプ
5/10g刻み
質量(kg)
1.8
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様
ゴムシート付
寸法W1(mm)
120
寸法W2(mm)
110
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。)。用途が広がるセパレートタイプ袋二重構造
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
仕様
取手付、ファスナー付
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
ご家庭のオーニングの押さえとしてだけでなく、店舗ののれんの押さえやグリーンカーテンの固定など、さまざまな使い方ができるウェイトです。
上部のフック部分は取り外し可能です。
材質
コンクリート
質量(kg)
約6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×150×120
材質
本体:ポリエチレン・中:セメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟質ビニール
質量(kg)
6.0(満水時)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:300×490
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
デザインと機能性を共に進化させた注水タンク
スクエア基調のモダンなデザイン
スタッキングも可能
SとLの組み合わせてのスタッキングもOK
材質
樹脂成型品
鉄製の重りが入ったロープです。鉛でないので環境にも優しい商品です。
太さ約7mmΦで汎用の#28ハトメはもちろん#25・#23ハトメにも通ります。
用途シート類のハトメに通してバタつき防止補助に。ネット類(防鳥・カラスよけ)の裾に通してめくれの防止補助に。
長さ(m)
10
質量(g)
1m/約60
太さ(Φmm)
約7
材質(ロープ)
外側/ポリプロピレン(マルチフィラメント)
材質(中芯)
鉄(チェーン)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
色
新茶
幅(mm)
約55
高さ(mm)
約85
質量(g)
約250
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番
835-8251
幅(mm)
600
高さ(mm)
320
質量(g)
200
奥行(mm)
10
アズワン品番
64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
外被には屋外使用に適した防水生地のターポリンを採用しています。 持ち運びに便利な取っ手付、砂もれを防ぐ二重構造です(砂を入れてご使用ください。※砂により重さが異なる場合があります。) 袋二重構造
材質
内袋:ナイロン+PVC、外被:ターポリン
注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。
質量(g)
480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×165×175
材質
ポリエチレン(PE)
注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。
材質
PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
10 0734
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ
5/10g刻み
材質
鉄
幅(mm)
約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)
3.0(テープ部含まない)
質量(kg)
約3
表面処理
クロームメッキ
質量(1本)
60g
公差(g)
±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷