シートステー用リフレクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「シートステー用リフレクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取り付けバンド」、「クランプ 10mm」、「自転車リフレクター」などの商品も取り扱っております。
Φ12~15mmのシートステイに対応のリフレクターです。
材質 本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂、固定バンド:塩化ビニル樹脂 寸法(mm) Φ46×33 ブラック 質量(g) 20
1個
369 税込406
当日出荷

世界最小、ワイドアングル (広角) リフレクター JIS規格適合品 シートステー取り付け用 取付バンド付属 (Φ12.7~13.6mm対応)
用途シートステー用 付属品 取り付けバンド(BS-3) ブラック
1個
289 税込318
当日出荷

適合機種 ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200 取付径(Φmm) 19.0~22.8
1個
219 税込241
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷

世界最小、ワイドアングル(広角)リフレクター JIS規格適合品
用途シートステー用 仕様 1台紙6個付き 付属品 シートステー取付用バンド付(Φ12.7~13.6mm対応) ブラックボディ 取付 シートステー 寸法(Φ) 46.0 x 46.0 x 32.4
1個
369 税込406
当日出荷

明るさと振動の2つのセンサーを内蔵し、暗いところで走り始めると自動で点滅を開始し、停止すると自動で消灯 残光機能搭載で、信号待ちなどの停車時も安全確保のため約1分間点滅 JIS規格適合のリフレクター一体型で、電池がなくなっても車のライトを反射して安全性を確保 点滅で約100時間(1日30分間使用の場合、半年間電池交換不要) 電源:リチウム電池(CR2032)×1個 BS-3N取付バンド(Φ12.7~16.0mm)付属でバックホークに対応
質量(g) 35 付属品 取付バンド(BS-3N) 寸法(mm) 46.0 x 46.0 x 40.5(BS-3Nクランプ径 : Φ12.7~16.0)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 取付バンドBS-3対応パイプ径(mm)Φ12.7~13.6TL-LD150-R/TL-LD170-R/TL-AU200/TL-SLR200
1個
特価
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種 TL-LD150-R、TL-LD170-R、TL-AU200、TL-SLR200 ブラック
1個
199 税込219
5日以内出荷

後方の安全確認の必須アイテム。ワイドアングル(広角)のリフレクター。
材質 本体:ABS樹脂、反射板:アクリル樹脂 寸法(mm) (径×奥行)45×30 ブラック 質量(g) 10 取付可能寸法(mm) シートポスト:Φ23.5~Φ27.2
1個
499 税込549
当日出荷

仕様 取付バンドユニバーサルタイプ対応パイプ径(mm)Φ18.0~40.0ラピッドシリーズ/リフレックスオート(TL-LD570-R)/TL-LD170/TL-LD150/TL-LD130/SL-LD210/TL-LD260F/TL-AU200
1個
279 税込307
当日出荷

1個
429 税込472
当日出荷

M5×13mmボルト止め仕様
仕様 ボルト止め仕様M5×13mm 寸法(Φmm) 40 主な適合車種 汎用
1個
299 税込329
当日出荷

後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。
用途シートスティ取付けタイプ
1個
299 税込329
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。
取付穴径(mm) 10.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

100m先の車のライトにも反射。取付パイプ径(22.2mm)
用途ハンドルに取付けタイプ ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷

ワイドアングル(広角)リフレクター
用途シートステー用 仕様 ワイドアングル(広角)リフレクター 付属品 シートステー取付用バンド 寸法(mm) Φ46×32.4(バンド除く)
1個
169 税込186
当日出荷

視認性をあげる後ろ泥除け用リフレクター。
材質 ABS樹脂、鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm) タテ40.3mm×ヨコ35.6mm×奥行35.2mm ブラック 質量(g) 21
1個
369 税込406
当日出荷

適合機種 ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200 取付径(Φmm) 23.5~27.2
1個
239 税込263
当日出荷

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質 (反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)