- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- シートフックのおすすめ人気ランキング
シートフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新762件の「シートフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロープフック」、「トラックシートフック」、「シート フック 車」などの商品も取り扱っております。
仕様
Φ48.6単管専用
材質(本体)
ガラス繊維強化ポリカーボネート
種類
フック
熱変形温度(℃)
130
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途物掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
表面処理
バレル研磨
寸法T(mm)
2.5
仕上
バレル研磨
参考使用荷重(kN)
0.1
表面処理(本体)
バレル研磨
吊下荷重N(kgf)
10
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
寸法T(mm)
1.5
荷物固定の便利アイテム。
シートのフランジに装着する荷掛け用フック。
フック先端部を樹脂コーティング。
色
ブラック
1セット(4個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
ステンレス
種類
プレートフック
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
グランドフックと使用し、シートを固定します。
用途D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。
材質/仕上
スチール
質量(g)
10
テントやタープ、日よけシートなどを様々なシート穴の補強や補修に最適です。シートに穴をあけて締め込むだけです。
先端はキリ形状のため、シートの材質によっては、直接差し込むことも可能です。ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力に固定します。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力固定。
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質
スチール
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カーテンフック
許容荷重(N)
0.98
フレームをレールとして利用するパーツです。
用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。
材質
スチール/ポリアセタール/ステンレス
質量(g)
17
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
単管パイプに掛けられます。
パイプの中間部でも着脱できます。
ハトメ穴に通してお使いください。
用途シートやカーテンの展張に
材質/仕上
スチール/クロメートメッキ
材質(本体)
鉄
種類
スナップフック
適合管径(Φmm)
(単管)48.6以下
表面処理(本体)
クロメートメッキ
使用荷重(kN)
0.27
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質
ステンレス
仕上
生地
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質
ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品
JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)。JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)。JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
付属品
取付ビス
材質
SUS304
仕上
生地
荷物固定の便利アイテム。
ナンバープレート等6mmネジを利用して取付ができる便利で確実な荷掛けフック。
強度の高い亜鉛ダイキャストを使用。
シリップは、養生シートとパイプをつなぐ画期的なクリップです。
安全面と作業スピードが改善されました。
養生シートとパイプをつなぐ際、ロープ等で縛っていた従来のやり方と比べ、シリップはリングに通すだけなので非常に早くつなげることができます。
不安定な足場での作業時間が少なくなることで、落下事故防止にもつながります。
外す作業も簡単なので、解体時にもより早く、安全に取り外すことができます。
また、シリップは繰り返し使用することができ、屋外の環境下でも安心してご利用頂けます。
色
イエロー
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。
お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。
スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
対応材質
シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系
危険物の類別
非危険物