- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- シーバイエス バキュマットのおすすめ人気ランキング
シーバイエス バキュマットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新51件の「シーバイエス バキュマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用バキューム」、「工場 掃除機」、「掃除機 ウェット&ドライ」などの商品も取り扱っております。
汚水残しのないよう幅広の”U字型スクイジー”を採用しました。作業時間を大幅に削減できます。
本体の重さは19kgと軽く、操作がラクに行え、汚水の回収作業時間、人件費を大幅に削減できます。
バキュームモーターに汚水を吸い込まない2重構造のフロート機構を採用しましたので、故障の心配がなく、消耗品を削減できます。
運転音は64dBと低く、場所を選ばず作業が行えます。
作業負荷が一番大きい排水方法は”かんたん排水”機構により女性でもラクに排水できます。
タンク容量(L)
(回収)22
トラスコ品番
836-4699
幅(mm)
(スクイジー)64
質量(kg)
19
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×530×930
電源コード(m)
15
運転音(dB)
64
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
トラスコ品番
824-5466
セット内容
ウェットノズル、延長管、吸引ホース(2.2m)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コンパクト、操作性バツグンで高耐久性を兼ね備えた先進ウエットバキュームです。
用途ハードフロア洗浄汚水の吸水。
集塵容量(L)
18
コード長さ(m)
10
質量(kg)
10
トラスコ品番
409-6886
幅(mm)
390
高さ(mm)
550
奥行(mm)
440
電源
単相100V
消費電力
850W
騒音値(dB)
64
最大風量(m3/min)
1
吸水量(L)
12
パッド幅(mm)
370
最大真空圧(kPa)
10.6
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
ワンドセット(ホース、延長管、吸口)は別売りです
タンク容量(L)
(回収)22
質量(kg)
19
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×530×930
電源コード(m)
12
運転音(dB)
60
1セット
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
コードの巻取り、開放操作が簡単です。
ドレンが付いているので、排水がラクにできます。
短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン
質量(kg)
約6.2
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
集塵容量(L)
20
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370×約360×約525
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
運転音(dB)
80
吸水量(L)
約6
取扱説明書
(4.2MB)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
適合
NVC-20PA用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
汚水をスムーズに回収。コンパクトで扱いやすいウエットバキュームです。直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズ。メンテナンス性も抜群です。。【高い吸水性を発揮するウエットノズル】。床面に密着する柔軟なゴムの採用で汚水をスッキリと回収できます。。【優れたメンテナンス性】。開口部が大きく、内蔵の大型ハンドルにより汚水の排水や内部の清掃が楽に行えます。。【安全性にも配慮】。サーモプロテクタ、電源ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用。作業者の安全にこだわった仕様です。。【付属品】 汚水取り用床ノズル、サクションホース、延長管セット
用途ハードフロア洗浄後の汚水回収。
質量(kg)
12.8
消費電力(W)
1060
電源
AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387×448×540
電源コード(m)
10
ホース長さ(m)
1.8
運転音(dB)
72
回収容量(L)
15
真空度(kPa)
最大:17.8
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
乾いたゴミも、汚水も1台で吸引できる便利な掃除機です。
オフィスから工場まで、乾いたゴミも汚水もパワフルに吸引します。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1100
騒音値(dB)
72
最大風量(m3/min)
2.4
最大真空圧(kPa)
23
定番ウェットバキュームがフルモデルチェンジ!
定評のある吸水性能や作業効率などはそのままに大幅な軽量化を実現。(従来比-9.2kg)
3通りの汚水排出が可能なタンク回転方式、作業道具の収納に便利な着脱式フリーBOXを新採用。
タンク容量(L)
30
コード長さ(m)
15
質量(kg)
18.8
周波数(Hz)
50/60
電源
AC100V
モーター(W)
1050
ハンドル高さ(mm)
960
騒音レベル(dB(A))
76
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
435×575×960
吸引幅(mm)
580
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
タイプ
屋内型
定格電圧
100V
定格周波数(Hz)
50/60
消費電力
1200W
騒音値(dB)
80
電線長さ(m)
5
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。
材質
タンク:ステンレス
質量(kg)
約5.3
サイズ(cm)
機体:55×32×32
電源(V)
単相交流100(50/60Hz共用)
吸込仕事率(W)
180
電源コード(m)
4
騒音値(dB)
80
最大風量(m3/min)
2
真空度(kPa)
最大:14
吸水容量(L)
11
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
30
吸込仕事率(W)
160
コード長さ(m)
約5
質量(kg)
約9
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
1.8
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×約420×約620
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約13
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利!
フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)
AC100(50/60Hz)
集塵容量(L)
20
吸込仕事率(W)
384
電源コード(m)
4
質量(kg)
7.5
仕様
乾湿両用
付属品
ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1
寸法(mm)
390×380×515
定格消費電力(W)
1200
風量
58L/S
真空度(kPa)
17
ホース長さ(cm)
150(調節可能)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。
材質
タンク:プラスチック
質量(kg)
約4.7
サイズ(cm)
機体:51×40×40
電源(V)
単相交流100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
180
集塵容量(L)
11L
電源コード(m)
4
騒音値(dB)
78
最大風量(m3/min)
2
真空度(kPa)
最大:14
吸水容量(L)
11
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
一般粉じん・液体(水・油)の集じん・回収に最適なクリーナです。
用途各種工場・整備作業場・倉庫など。
電源(V)
単相100
仕様
乾湿両用、ステンレスタンク
騒音値(dB)
70
最大風量(m3/min)
2.4
消費電力(kW)
1.05
最大真空圧(kPa)
19.6
セット内容
スキマノズル(先端ブラシ取り付け可能)
品名
すきまノズル
適合本体型式
No.67-20、NO.95-30、NO.6221-10
関連資料
すきまノズルの便利な使い方
1セット(3個)
¥529
税込¥582
当日出荷
便利な排水口付/サビにくく丈夫なステンレス製タンク
タンクを傾けなくてもカンタン排水!便利な排水口付
ブロワ機能で吹き飛ばし作業も可能!フィルターは水洗い可能です。
付属品
スパイラルホース(全長約1.7m)×1、延長パイプ×2、ダストバッグ(本体取付済)×1、乾湿両用微粒子フィルタ(本体取付済)×1、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)×1、ドライノズル×1、ウェットノズル×1、ツルロノズル×1、ブラシノズルセット×1、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
タンク容量(L)
約20
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
565×385×385
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
約1100
本体質量(kg)
約5.3
吸込仕事率(W)
約210
集塵容量(L)
(最大)約14
風量(m3/min)
約1.9
電源コード(m)
約4(自動巻取りではありません)
騒音値(dB)
≦約83
真空度(kPa)
19
格納場所
【ダストバッグ】本体の蓋を外した中にセット。【スパイラルホース】蓋に巻いてある。【延長パイプ】本体と箱の間に収納。【ウェットノズル・ドライノズル・ツル口ノズル・ブラシノズルセット】ダストバッグを外した底に同梱。【乾湿両用素粒子フィルタ】本体に付属。【微粒子フィルタ固定キャップ】本体に付属
取扱説明書
(2.86MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷