- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シム
- シームシールのおすすめ人気ランキング
シームシールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新117件の「シームシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 縫い目」、「シームシーラー」、「シーリングテープ」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリウレタン
幅(mm)
(約)20
長さ(m)
20
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)
1
テープ幅(mm)
12.7
材質
SK焼入鋼
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質
SUS301
種別
ロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
成分
有機溶剤
容量(g)
約28
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)
1
幅(mm)
12.7
アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。
小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。
ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に
輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆
継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
530
使用温度範囲
-30~100℃
引張強度
21N/10mm
引張強度(N/10mm)
21
粘着タイプ
強力
ダウンジャケット、傘、レインコート等ナイロン材質の補修に!春だけの簡単補修シート。 シールタイプ。水洗いOK。
寸法(幅W×長さL)(cm)
7×30
優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
10
伸び(%)
400
主な用途
補修用
引張強度(N/10mm)
19.62
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別
シート
材質
SUS301
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材
特殊フィルム
粘着剤
アクリル系
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途
多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防水
粘着タイプ
強力
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
無色
使用温度(℃)
16~25
主成分
テトラヒドロフラン、PVC
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
施工量
20m/44g
1本(44g)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
材質
ステンレス(SUS304)
長さL(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応