- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- シーメンス電池のおすすめ人気ランキング
シーメンス電池のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新88件の「シーメンス電池」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーメンス」、「補聴器」、「サーボアンプ バッテリー」などの商品も取り扱っております。
各メーカーの補聴器電池に対応しております。
高性能・強力タイプ。
環境に配慮した水銀不使用です。
ドイツ製
用途補聴器用
本数
6本
使用推奨期限
2年
電圧(V)
1.45
分類
空気亜鉛
空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。
多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧(V)
(初期)3
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
各メーカーの補聴器電池に対応しております。
高性能・強力タイプ。
環境に配慮した水銀不使用です。
用途補聴器用
電圧(V)
1.45
本数
6本
使用推奨期限
2年
種類
リチウム電池
化学物質安全性参考資料
空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。
多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種
CSシリーズ専用
電池寿命(年)
25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類
内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種
MELSEC-Aシリーズ
種類
塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途
Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)
(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
機能
メモリバックアップ用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光洋電子工業小型PLC用、交換用バックアップ電池。
仕様
SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷