- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- シーラー ガンのおすすめ人気ランキング
シーラー ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新234件の「シーラー ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーセージガン」、「コーキング ソーセージ」、「シーラー ノズル」などの商品も取り扱っております。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
付属品
Oリング、ノズル
エスコ品番
EA123VA-7
寸法(mm)
【筒】直径50×220
全長(mm)
285
質量(kg)
約1.4
使用圧力(MPa)
0.41~0.62
空気消費量(L/min)
169
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)
約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)
ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)
0~28
押出力(N)
5000(最大)
危険物の類別
非危険物
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上
スチール
仕様
ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合
330mL用
トラスコ品番
103-7854
質量(kg)
0.5
危険物の類別
非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別
非危険物
1丁
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質
鉄
長さ(mm)
(装着部)235
全長(mm)
330
質量(g)
540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
エスコ品番
EA123VA-5
寸法(mm)
【筒】直径50×235
全長(mm)
380
質量(g)
1050
使用圧力(MPa)
0.41~0.62
空気消費量(L/min)
100
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。
材質
筒部分:アルミ ボディ:樹脂製
容量(mL)
コーキング剤:300~330
使用空気圧力(MPa)
最大:0.6
筒径(Φmm)
50
筒長(mm)
220
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に
材質
樹脂
寸法(mm)
248×70×165
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.2~0.29
適合サイズ(mm)
Φ50×210/220/230
吸入口サイズ
Rc1/4
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質
(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様
TTシステム
適合
(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番
332-6926
全長(mm)
370
質量(g)
605
全高(mm)
220
機能
液だれ防止機構
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。
スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質
筒/金属
適合容器
310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ
付属品
インナーノズル5個、アウターノズル5個
質量(kg)
1.4
材質(ハンドル部)
樹脂
押し出し
1.45kPa
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン
エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。
2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質
筒/軽量アルミ
適合容器
330mLカートリッジ
質量(kg)
0.68
材質(ハンドル部)
軽量樹脂
押し出し
1.5kPa
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。
360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。
後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
付属品
ホルダAセット品
ストローク(mm)
ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294
質量(kg)
ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267
バッテリー
スライド式リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本
危険物の類別
非危険物
押出力(N)
最大5000
押出速度(mm/秒)
0~28
取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
材質
樹脂
エスコ品番
EA123VA-1A
寸法(mm)
【筒】直径50×230
全長(mm)
248
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.29以下
空気消費量(L/min)
0~115
吸入口サイズ
Rc1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,720
税込¥8,492
当日出荷
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質
本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番
858-5904
質量(g)
580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
365×200×65
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン
材質
(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
仕様
T3システム、X3システム
危険物の類別
非危険物
押出量
4mm
軽量コーキングガン。 高耐久スチール製。 液だれ防止機構を搭載しています。
用途軽量コーキングガン
材質
(筒/グリップ)金属/金属
仕様
-
適合
[コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番
471-2552
質量(g)
475
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥4,050
税込¥4,455
当日出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様
16mL/1握り
タイプ
ワンタッチ式
付属品
プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)
295
全長(mm)
425
質量(kg)
1.1
容量(mL)
550
内径(Φmm)
51
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ハンドル
強力型
危険物の類別
非危険物