- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- パンク修理工具
- シーリングテープローラーのおすすめ人気ランキング
シーリングテープローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新561件の「シーリングテープローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コーキングローラー」、「溶接 ローラー」、「ルレットカッター」などの商品も取り扱っております。
シーリングテープ貼り付後の圧着、エア抜き用の専用ローラー。
形状
右/段付き、左/鋭角
他社品番
インレット品番:120001
主なワーク
パーツ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プライマー不要!
はがれやすい布テープの不満を解消、テープ×ローラーで、より美しい仕上がりを実現。
粗面養生・塗装に「風神」と抜群の相性で、どんな粗面とも闘う「風神ローラー」です。
テープがしっかり粘着。ローラーの凹凸がさらにしっかり押さえる。
全長(mm)
180
質量(g)
117
柄径(Φmm)
25
材質(ローラー部)
ウレタンゴム製
柄長さ(mm)
113
ローラーサイズ(mm)
Φ40×40
テープ長さ(mm)
180
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
階段のノンスリップ(への字)へのビニルタイヤのはめ込みに便利です。
全長(mm)
200
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。
シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
新車形状に近く仕上がりがきれい。
新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。
コーナー・段差もこれ一本で楽々。
作業時間を大幅に短縮。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
ダイハツ系の軽自動車を中心に、最近多くみられる形状。
簡単・速い・キレイ!
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。
従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなどの悩みの多い作業行程の1つでした。
ヘミングリボンシーラーKAMABOKOは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要がない為、すぐに塗料行程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。
貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
テープ長さ(m)
9
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
粗面などにマスキングテープを貼るときに、しっかりと凹凸部分や貼りにくい所まで貼ることができ、作業効率が上がります!!
幅(mm)
35
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)
POM樹脂
仕様
ベアリングなし
全長(mm)
195
ローラー径(Φmm)
35
壁紙クロス、滑り止めテープ、アルミテープの貼りつけ、版画や空気抜き作業等に使えるゴムローラーです。
材質
ゴム
新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。
タイヤハウス専用テープ状シーラー。
長さ(m)
5
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
粘着テープなどのサンプルを一定圧で貼りつけることができるローラーです。
JIS Z0237 (2022)に準拠した手動式圧着装置です。
材質(ローラー部)
ゴム(硬さ A80)
質量(g)
1000
ローラー幅(mm)
45
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷