- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- シーリング目地カッターのおすすめ人気ランキング
シーリング目地カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「シーリング目地カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動コーキングカッター」、「マキタ コーキング剥がし」、「コーキング カッター」などの商品も取り扱っております。
長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。
ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。
扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])
2800~11000
切込深さ(mm)
20
電源(V)
AC100
定格電流(A)
8
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
2.3
仕様
UL規格品
質量(kg)
1.6
振幅(mm)
5
ノコ刃周速(m/min)
132
トラスコ品番
307-2894
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。
仕様
両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。
5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×270×40
仕様
両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。
質量(g)
132
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
縦切りに強いハンドルタイプのコーキングカッター
用途深切り・剥しに強い職専カッター
質量(g)
225
アズワン品番
64-8482-77
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
硬くなったコーキング材をパワフルに除去。
平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。
ステンレス製で水回りの作業も安心。
腰が強く、曲げにも強い。
細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に
幅(mm)
最大36、最少8
全長(mm)
197
材質
ステンレスSUS420
材質(グリップ)
TPR樹脂
材質(刃)
ステンレスSUS420
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途シーラー、コーキングはがし作業
トラスコ品番
857-7742
全長(mm)
235
質量(kg)
1
タイプ
前後運動
空気消費量(m3/min)
0.51
ストローク数(min-1[回/分])
6000
ホース取付口
Rc1/4
ストローク長(mm)
9
排気方向
後方
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。
お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。
スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
対応材質
シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系
危険物の類別
非危険物
防水工事用 シーラー・コーキングはがしに。小型・軽量
付属品
外付けエアーレギュレーター、ワイプホース、L型ブレード、平ブレード
トラスコ品番
580-5058
ストローク(mm)
約2.3
全長(mm)
203
質量(kg)
0.89
空気消費量(m3/min)
0.26
振幅角度
2.8度
振幅数(min-1[回/分])
20000
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
シーリング・コーキング材の仕上に最適!
シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。
簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。
セット内容
シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類
材質(刃)
シリコン
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
振動数(min-1)
6000~20000
電源(V)
単相100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
角度(°)
振動/左右1.6(計3.2)
周波数(Hz)
50/60
電動機
直巻整流子電動機
全長(mm)
283
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
283×68×87
仕様
二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付
付属品
カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
質量(kg)
1.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去
成分
フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.11L
危険物の性状
非水溶性
1個(100mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
切断、剥離、研削
(1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。
(2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定)
(3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。
10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
振動数(min-1)
6000~20000
充電時間(分)
22(目安)
角度(°)
(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(mm)
277
変速段数
無段
接続
集じん機に接続可能
作業量(目安)
約12(1充電当たり)
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。
刃幅(mm)
25
トラスコ品番
355-6166
全長(mm)
195
質量(g)
107
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(刃)
超硬
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min-1)
12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
高容量6.0Ahモデル。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。
ハイパワー&高作業能率。
握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリー
リチウムイオン
振動数(min-1)
6000~20000
バッテリー容量(Ah)
6.0
充電時間(分)
55
振動
左右1.6°(計3.2°)