- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- シール 数字のおすすめ人気ランキング
シール 数字のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新472件の「シール 数字」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水シール 数字」、「シール」、「数字 ステッカー」などの商品も取り扱っております。
大分類コードや中分類コード、ロケーションナンバー表示に利用します。
シール寸法(mm)
15×7.5
入数
0~9・10種、計600片(A2枚、B3枚)
1パック(600片)
¥689
税込¥758
当日出荷
文字内容
1~10 各1枚入
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
備品のナンバリングや書類の管理に便利なラベルです。
1~100までの数字が印刷されています。
タイプ
丸型/数字
直径(Φmm)
20
質量(g)
7
仕様
裏面離けい紙付
材質
オレフィンステッカー
取付方式
ステッカー
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
色
白
仕様
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
取付方式
ステッカー
UMCシリーズは、電線の識別に使用するチューブです。長さ15mmにカットし易く切れめが入っています。印字種類は、4種類をご用意しています。チューブ内径の種類は、3.2Φと3.6Φの2種類。圧着端子の識別にも便利です。
色
白地に黒文字
材質
ビニール
長さL(mm)
15
屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
色
透明
仕様
粘着シール
材質
塩化ビニール(PVC)
取付方式
ステッカー
会計クリップやメニュースタンド等にご利用ください。
材質
紙
プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
固定方法 = 熱収縮チューブ。レジェンド = R。最小ケーブル径 = 1mm。最大ケーブル径 = 3mm。色 = 白。量 = 100。材質 = ポリオレフィン。最小使用温度 = -55℃。動作温度 Max = +135℃。耐久性のある = 火炎、流体。使用温度範囲 = -55 → +135 ℃。。Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥679
税込¥747
当日出荷
No.0001~1000までのナンバーが連続して印刷されています。耐薬品性に優れています。
材質
表面:特殊加工紙、剥離紙:上質紙、粘着剤:アクリル系粘着剤
使用温湿度範囲
-40~115℃/70%RH以下
保管温湿度範囲
-10~30℃/70%RH以下
ラベルサイズ(mm)
13×30
取付方式
ステッカー
材質
PPステッカー
仕様
裏面粘着
屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)
420×420
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
取付方式
ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
材質
マーキングフィルム
寸法(mm)
数字天地170×約0.1厚
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。
持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。
ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別
色
黒
材質
ビニールクロス
質量(g)
54
使用温度範囲(℃)
-48~77
縦(mm)
5.5
横(mm)
39.62
使用場所
屋内