- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- シールカッターのおすすめ人気ランキング
シールカッターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新220件の「シールカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンテナシール カッター」、「コンテナ カッター」、「シールピーラー」などの商品も取り扱っております。
用途軟質材切断専用。
種別
カッター
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
硬鋼材対応のハイグレードモデル。
特殊用途鋼に最適の熱処理を施した硬質材切断用ボルトクリッパ。
関節部のネジで刃のクリアランスを調整することができます。
用途太い線材の切断に。
材質
鋼(本体)、クロムバナジウム鋼(刃)
加工可能硬度
~HRC40
適合切断材
鉄筋
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
用途店舗・工場でのラベル剥離作業に。
耐久性に優れた超硬刃を使用した1枚切りカッター。紙の厚みに合わせて刃の出を調整すれば1枚切りが簡単にできます。雑誌や新聞の切り抜きなどに最適です。
用途新聞や雑誌などの切り抜きに
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
7
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
73×46×5
色(本体)
グレー
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
半円形の凹の刃は、ワイヤがバラけずきれいな切り口です。刃物は特殊鋼を鍛造、熱処理しており切れ味、耐久性に優れています。グリップはソフトで握りやすい形です。
用途ワイヤロープの切断。
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。
再生紙使用マーク
適合
オイルパンを外す際のシールのカットに
幅(mm)
48
全長(mm)
78
2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数
丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)
細断方法
スライド式
ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質
スチール
切る対象物(紙)に対してバネの力で刃の圧力(押圧)を調整するという、全く新しい構造の一枚切りカッターです。
本体にバネが内蔵されており、そのバネの力で常に刃先が紙に対して一定の圧力を保った状態で切るので、使う人のチカラ加減に左右されにくい安定した一枚切りが可能です。
色
ホワイト
仕様
APC方式(オートプレッシャーコントロール)
付属品
替刃2枚(本体に内蔵)
トラスコ品番
372-9559
全長(mm)
142
質量(g)
17.5
刃長(mm)
35
1本
¥949
税込¥1,044
当日出荷
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。
使いやすい大きさのミドルタイプ
従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。
作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
付属品
仕切板1枚付
色
黒
質量(g)
725
紙管内径(mm)
最小Φ25(1インチ紙管)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×220×103
収納幅(mm)
最大77
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納径(Φmm)
最大140(1インチ紙管の場合)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
カッタは円弧状でシール部への打込みができます。サイドカッタは鋭角でサイドから打込み時、よく食い込みベースが押し付けられて、移動できます。カッタの形状、大きな打撃面、またハンドル着脱式により安全に作業できます。ハンドルを外すと、狭い箇所にも作業性よくオイルパンの取外しができます。
用途オイルパンの取外し等、シールパッキンを切るのに使用します。
トラスコ品番
807-0693
質量(g)
180
寸法L(mm)
78
寸法D(mm)
70
寸法S1(mm)
48
寸法S2(mm)
24
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
最大HRC48までのワークの切断が可能です。
ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。
人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。
偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。
刃の硬度は約HRC62。
刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
上の紙一枚だけを切ることができる一枚切りカッター。本体に内蔵されたバネが刃の圧力を一定に保つので、使う人のチカラ加減に左右されない安定した一枚切りが可能です。本体背面のアジャスターで刃の圧力を無段階に調節でき、新聞など薄いものから雑誌など厚めのものまで幅広くお使いいただけます。
材質
【金属部】ステンレス鋼(SUS304)
材質(樹脂部)
ABS樹脂
材質(刃)
合金工具鋼
材質(クリップ)
ポリアセタール樹脂(100%再生)
材質(スライダー)
ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
シールパッキンなどで止めてあるオイルパンを取り外す時に便利です。
オイルパンのボルトを外した後、本製品の刃を本体とオイルパンの隙間にあてハンマー等で叩いてください。
材質
SK-5
幅(mm)
70
厚さ(mm)
16
奥行(mm)
24
刃幅(mm)
47
刃厚(mm)
1.6
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
クロム・バナジウムを含んだ最適の材料を鍛造し、熱処理により全体が粘り強く、刃部は高周波で2次焼入れを施しています。
刃はボルトクリッパの命
一流鋼材メーカーより仕入れたMCC指定の材料に妥協のない熱処理を施す事で抜群の切れ味と耐久性を実現しました。