シールド ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
704件の「シールド ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電波暗箱」、「磁気シールド」、「シールドケース」などの商品も取り扱っております。
上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質 アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
1台
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1081種類の商品があります)

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。ガスケット材質 = シリコン。外部長さ = 274 mm。外部幅 = 173 mm。外部高さ = 100 mm。IP 保護等級 = IP67。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = N。シールド = Y。。黒色塗装タイプについては品番< 700-4113') 700-4113/などを参照してください。. IP67アルミシールドボックス. アルミダイキャスト製汎用エンクロージャです。連続シリコンガスケットが付属しているため、水や埃に対するIP 67保護等級を備えています。このエンクロージャの導電性ガスケットと密閉部の外側にある壁面取り付け穴や固定ねじの組み合わせでEMIシールドが形成されています。. 壁面取り付け穴と固定ねじを密閉部の外側に装備 カバーとボディを固定するM4ステンレススチール皿小ねじが付属 連続シリコンガスケットの装備によりIP 67等級に適合 導電性ガスケットでEMIシールドを装備 アルミ合金ダイキャスト RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,690 税込16,159
7日以内出荷

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 250 x 250 x 100mm。外部長さ = 250 mm。外部幅 = 250 mm。外部高さ = 100 mm。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = N。シールド = Y。。アルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1個
37,960 税込41,756
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 水やホコリをシャットアウト! パッキン付き簡易密閉型工具箱です。
外寸法・幅(mm) 518 RoHS指令(10物質対応) 対応 外寸法・奥行(mm) 360 コンテナ種類 ベタ目 有効内寸法・奥行(mm) 250 有効内寸法・幅(mm) 370
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。 検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質 (フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
1個
37,400 税込41,140
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 難燃性ABS(UL94V-0) 製です。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性 導電・難燃 材質 難燃性ABS樹脂(UL94V-0) オフホワイト 温度範囲(℃) -10~+60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
材質 アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,900 税込13,090
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1376種類の商品があります)

フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに 仕様 トレー用仕切板2枚付き 材質 (パッキン)発泡ポリエチレン 質量(kg) 2.71 材質(本体) PP 質量(g) 約2710 タイプ 中皿あり 容量(L) 30 耐荷重(kg) 500 フタ あり 収納量 最大収納質量:20kg 最大積載段数 3段 外寸法・幅(mm) 518 外寸法・高さ(mm) 345 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約518×360×345(ハンドル直立時490) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm) 360 フタの種類 バックル式 トレー寸法(mm) 約414×148×66
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 275 x 175 x 65.5mm。外部長さ = 275 mm。外部幅 = 175 mm。外部高さ = 65.5 mm。色 = グレー。蓋色 = グレー。フランジ = N。シールド = Y。。EMI/RFIスクリーニング済み、ストーブ仕上げ. アルミダイキャスト合金(LM2、BS1490) ストーブ仕上げ - 粗目加工アクリルストーブ仕上げ ステンレススチールのM3.5皿頭ねじで、縁付きのふたをしっかり密閉 最小肉厚1.6 mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,380 税込11,418
7日以内出荷

ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています 主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。 寸法(mm) 1000×1000
1枚
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性 柔軟性
1巻
39,980 税込43,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ボディ材質 = アルミダイキャスト。外形寸法 = 250 x 250 x 100mm。外部長さ = 250 mm。外部幅 = 250 mm。外部高さ = 100 mm。IP 保護等級 = IP66。色 = ナチュラル。蓋色 = 未塗装。フランジ = N。シールド = Y。。EMI/RFI - IP66. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 厚さ3 mmのふたに含まれるネオプレン製自己粘着シールとステンレススチールねじにより、IP66保護等級を実現 ステンレススチールM3.5 x 16 mm固定ねじ シールの使用温度範囲は-34 → +80 ℃。ただし、ボックスは最大250 ℃まで耐久可能 ボックスは先細のため、積み重ね不可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,930 税込14,223
翌々日出荷

座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。 両開きで出し入れがしやすいです。 フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。 充電式丸のこ125mmが収納可能です。 丸のこが水平に収納可能です。 安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番 794-4845 質量(kg) 2.1 レッド/ブラック 材質(本体) 耐衝撃性コーポリマー タイプ 中皿あり 外寸法・幅(mm) 465 外寸法・高さ(mm) 280 外寸法・奥行(mm) 280
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。 アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。 薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。 粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質 アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,880 税込3,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質 アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2160種類の商品があります)

特性 防水・防塵 仕様 ●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(鍵):鋼板SPCC●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(ヒンジ):バレル研磨●表面処理(ラッチ):バレル研磨(鍵付)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(鍵):ガラニッケル●色(ガスケット):黒●個数:カバーボ・ディー・ガスケット×1、ヒンジ・ラッチ(鍵付)・Z金具・鍵×2 使用温度範囲(℃) -40~90 保護等級 IP65 材質(カバー) ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット) EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ヒンジ) ステンレスSUS304 t1.2 材質(ラッチ) ステンレスSUS304 t1.2(鍵付) 表面処理(カバー) 磨き処理#400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)