シールドガスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
341件の「シールドガス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールドガスホース」、「混合ガス」、「アルゴンガス」などの商品も取り扱っております。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用 材質 内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム 使用温度(℃) -25~+70 ニップル 推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業エコプラス
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質 C3771B 質量(kg) 0.25 接続 入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R) 一次側圧力(MPa) 0.2~0.5 標準流量(L/min) 5~50
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)シールドガス用(SLD)ホース
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し 最高使用圧力(MPa) 2 輸送物温度範囲(℃) -25~70 使用可能雰囲気温度(℃) -25~70 材質 内管・外被:合成ゴム 外被:緑 外被構造 筋入
1本
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用のはめ合いサイズとスリーブ色を変え安全性を追求します。本体はクロムメッキ仕様で耐食性に優れ、プラグには焼き入れを施し耐久性も向上します。
用途吹管取付用 トラスコ品番 778-3647 材質 ソケット:真鍮(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ)、シール:ニトリルゴム 品名 燃料ガス用プラグ 最高使用圧力(MPa) 0.7 耐圧力(MPa) 1 接続サイズ M16×1.5左
1個
529 税込582
当日出荷



1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。 トラスコ品番 374-8804 アイボリー タイプ 脱アミド型 主成分 シリコーン樹脂 比重 1.23 粘度(Pa・s) 600 タックフリータイム(分) 20 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
2,998 税込3,298
欠品中

溶接用シールドガスとして使用するアルゴンガスの供給に最適です。
用途アルゴンガス用調整器。 トラスコ品番 306-1442 質量(kg) 1.3 使用圧力(MPa) 1次側/2.2~15、2次側/0.2(プリセット)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に
種類 ヘルメット グリーン 遮光度 本体:G2、前面:#10
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。 タイプ 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼 JIS規格 Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14) 伸び(%) 31(一例:シールドガス、炭酸ガス) 引張強力(N/mm2) 500(一例:シールドガス、炭酸ガス) ワイヤー種類 ソリッド
1箱(5kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接トーチから吐出されるシールドガスを測定する携帯型の流量計です。溶接トーチ先端からのシールドガス流量管理を行うことができますので、様々な仕様のトーチ、溶接設備に関わらず、溶接品質を均一に保つ手助けとなります。
付属品 計測チューブ/取扱説明書/ストラップ/充電ケーブル 電源(V) DC9(006P)×2 温度範囲(℃) 0~50 使用圧力(MPa) -0.09~0.75 耐圧(MPa) 1 精度(%) ±3(2次側大気解放) 保存温度(℃) -10~60 連続運転時間(h) 約12 使用周囲温度(℃) 0~50 使用周囲湿度(%RH) 90以下 応答時間(ms) 50
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※ガス切断のアセチレンと、CO2/TIG溶接のシールドガスの兼用ホースです
長さ(m) 10 ホース内径(Φmm) 6.3 適合ガス アルゴン、炭酸ガス 識別色 緑色
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷


プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途溶断器直結用 主な用途 ホース中間用 タイプ バルブソケット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストを削減!溶接性を改善!よりよい適用率で供給できるため、シールドガスの消費率は最高40%削減が可能。タングステンの汚染なしで、より長くして使用できます。
セット内容 ノズル、タングステンアダプター、コレットボディ、ウェッジコレット、ヒートシールド 仕様 透明ノズル
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度・高品質な樹脂補修を実現する、窒素シールドガス樹脂溶接機。窒素シールドガスが溶接個所の酸化を防止。トーチハンドルのスイッチにより、手元操作で窒素ガスのON/OFFが可能。高出力で寒冷地でも安定した溶接を実現。高価なヘッドライトのステー修復で、工場利益および顧客満足度に貢献
付属品 専用ワゴン、ガス流量計、樹脂溶接ロッド(5種) 周波数(Hz) 50~60 最大出力(W) 900 入力 一次:100V 吐出量(L/min) 窒素:22 最高使用温度(℃) 800 危険物の類別 非危険物 関連資料 (0.43MB)
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷