シールヘラのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
499件の「シールヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パテ用ヘラ」、「シーリング用ヘラ」、「コーキングへら」などの商品も取り扱っております。
現場の声から生まれたまったく新しいシール用ヘラです。 さまざまな現場に対応できるサイズと形状があります。 フッ素加工はアフターケアが容易です。
寸法B(mm) 15 材質 (ブレード)SUS420J2、(ハンドル)天然木
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm) (5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm) (5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容 5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 71 材質(スポンジ) ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

材質 ブレード:ステンレス420J2 ハンドル:レッドウッド 全長(mm) 208 質量(g) 30 TKG品番 9-1008-0901 TKG品番(2017) 6-0888-0901
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用 材質(刃) ステンレス
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です セット内容 5・10・15mm・コーナー用 各1本 材質 ポリアセタール
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーリングのヘラ押さえ作業に最適です。シーリング材の押さえ作業に最適です。
用途シーリング材のヘラ押さえ作業。 サイズ S
1本
729 税込802
当日出荷

職人さんが現場でコーキング用にサンダーで削るという話を聞き、コーキング用の仕上げベラとして数十年の試作検討を繰り返し作成した、究極の仕上げベラとなっております
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シーリングのヘラ押さえ作業に最適です。フッ素加工でメンテナンスしやすいです。
用途シーリング材のヘラ押さえ作業。 サイズ S
1本
869 税込956
当日出荷

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm) (5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm) (5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容 5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 29 材質(スポンジ) ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
599 税込659
当日出荷


KO仕上げベラ円熟本体+ピンクは、今まで成製が難しかった 金ベラに貼り付けタイプの「こ円型仕上げバッカ―」です ベテランのシーリング職人さんたちと何度も試作検討を繰り返し、完成したまさに究極の仕上道具です
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
1本
939 税込1,033
当日出荷

ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
1枚ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイフ形状で目地の補修から、はがしにも使えます。パテはがしにも使えるナイフ型です。
用途タイル目地の補修、パテハガシ作業。 全長(mm) 約225 仕様 No.24 材質(柄部) ヘラサイズ(mm) 約125
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
2,610 税込2,871
当日出荷

各部材の目地、サッシ廻り、金物取合、入隅部等「円熟」一本で様々な場所を仕上げることができる万能オリジナルコーキングヘラです。
1本
879 税込967
当日出荷

刃物屋とT-gearがコラボ!! 円熟シリーズよりも万能で仕上げやすい!! サッシ廻りで手が疲れにくく作成しています。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷