- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- シーリング
- ジェットフローガンのおすすめ人気ランキング
ジェットフローガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「ジェットフローガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 コーキング ガン」、「コーキング ソーセージ」、「ジェット フロー ガン 3」などの商品も取り扱っております。
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。
スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質
筒/金属
適合容器
310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ
付属品
インナーノズル5個、アウターノズル5個
質量(kg)
1.4
材質(ハンドル部)
樹脂
押し出し
1.45kPa
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
付属品
Oリング、ノズル
エスコ品番
EA123VA-7
寸法(mm)
【筒】直径50×220
全長(mm)
285
質量(kg)
約1.4
使用圧力(MPa)
0.41~0.62
空気消費量(L/min)
169
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
ソーセージパックシーラー専用のエアーガンです。シーラーの切れがよく、吐出量の調節ができます。従来品から、人間工学に基づいたデザインの採用、さらなる軽量化、動作音の低減を実現しました。
危険物の類別
非危険物
1丁
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。
材質
筒部分:アルミ ボディ:樹脂製
容量(mL)
コーキング剤:300~330
使用空気圧力(MPa)
最大:0.6
筒径(Φmm)
50
筒長(mm)
220
危険物の類別
非危険物
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
エスコ品番
EA123VA-5
寸法(mm)
【筒】直径50×235
全長(mm)
380
質量(g)
1050
使用圧力(MPa)
0.41~0.62
空気消費量(L/min)
100
吸入口サイズ
Rc(PT)1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
1台
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)
約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)
ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)
0~28
押出力(N)
5000(最大)
危険物の類別
非危険物
機能
2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.17MB)
押出力(kN[kgf])
2.45
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
プラグ付
仕様
●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック
アズワン品番
65-2109-05
危険物の類別
非危険物
1台
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に
材質
樹脂
寸法(mm)
248×70×165
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.2~0.29
適合サイズ(mm)
Φ50×210/220/230
吸入口サイズ
Rc1/4
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.6MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
材質
樹脂
エスコ品番
EA123VA-1A
寸法(mm)
【筒】直径50×230
全長(mm)
248
質量(g)
450
使用圧力(MPa)
0.29以下
空気消費量(L/min)
0~115
吸入口サイズ
Rc1/4”
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,720
税込¥8,492
当日出荷
様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル
表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。
裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。
裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。
自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。
ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。
セット内容
ノズル本体10個、ゴム3枚
幅(mm)
45.2
全長(mm)
107
ノズル外径(Φmm)
34.5
ノズル内径(Φmm)
21.5
危険物の類別
非危険物
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
仕様
スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー
色
オーカー
タイプ
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
5~40
温度範囲(℃)
(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140
破断伸度(%)
(CQP036-1/ISO 527)150
主成分
シラン末端ポリマー
引張強度(MPa)
(CQP036-1/ISO 527)2.3
収縮率(%)
(CQP014-1)3
硬化条件
湿気硬化
密度(kg/m3)
(未硬化)1.49
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
(CQP023-1/ISO 48-4)45
引裂強度(N/mm)
(CQP045-1/ISO 34)2.5
1本(290mL)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
硬めの材でもラクラク押し出し。
押し出しスピードを5段階調整。
ソーセージ・カートリッジ両対応。
カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガン
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(分)
30
能力
コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)。アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本。シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本。ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本。※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。
バッテリー
リチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
501×259×142
質量(kg)
2.15(電池パック装着時)
使用充電器
EZ0L11(別売)
付属品
ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)
色
グレー
仕様
外装・内装両用
機能
2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示
押出力(kN[kgf])
2.45(250)
トラスコ品番
421-6857
適合容量(mL)
400
危険物の類別
非危険物
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
作業性UP!完全乾燥が速い!ギザギザ模様や刷毛目模様に最適!
寒暖の変化に強く硬くなりにくい。シーリング直後の塗装が可能!
開封後もノズルを付けたままの状態でおよそ3ヶ月間使用できます。
クリップノズルとウイングノズルをジョイント!
つなぎ目シーラント、様々な金属(亜鉛、アルミニウム、スチール)木製素材に優れた密着性。
無溶剤タイプでイソシアネート、PVC、シリコンなどを含有しておりません。
紫外線に強く耐候性に優れております。乾燥前に塗料の上塗りが可能です。(硬化後の塗装は足付け、脱脂が必要となります)
ワイドノズルなどにより波模様のシーリングや刷毛塗りの刷毛目などに最適です。
シーリングをあまり行わない工場様では使用期間の長いMSP7100へ切り替える事をお勧め致します。
用途自動車のフロントとリアエプロン、エンジンルーム、サイドパネル、フェンダー、ホイールハウス、パネル補修、フロア、フランジの密閉シーリング、アンダーボディ等
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。
360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。
後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
付属品
ホルダAセット品
ストローク(mm)
ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294
質量(kg)
ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267
バッテリー
スライド式リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本
危険物の類別
非危険物
押出力(N)
最大5000
押出速度(mm/秒)
0~28
液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
色
白
トラスコ品番
835-8900
種類
シール剤
形態
パック
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
320mL
1本(320mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷