- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- ジェットマン高圧洗浄機のおすすめ人気ランキング
ジェットマン高圧洗浄機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「ジェットマン高圧洗浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェットマン 蔵王」、「ジェットマン」、「高圧洗浄機水道直結」などの商品も取り扱っております。
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
8日以内出荷
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
誰でも簡単にエンジン始動が可能なセルスターター搭載しています。メンテナンス性の高い大型メンテナンスパネルを採用しています。
用途空調機器のフィルター・ダクト洗浄。塗装前の外壁洗浄。自家用車の洗浄。牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄。船底の藻取り。貝殻落とし。木材の皮剥ぎと洗浄。
吐出圧力(MPa)
8
吐出水量(L/min)
22.3
トラスコ品番
102-6512
セット内容
ライフルガンASY 500-クイック 可変ノズルASY Φ1.3 橙 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック 吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無 ストレーナー円盤型40メッシュ 余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10
幅(mm)
517
質量(kg)
58.5
高さ(mm)
526
奥行(mm)
634
燃料
ガソリン
燃料タンク容量(L)
10
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン
給水方式
自吸式
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌々日出荷
DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。DCブラシレスモーターを採用しています。低電圧対応モデルです。三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。自動運転機能付で省エネタイプです。渇水停止装置を装備しています。
トラスコ品番
834-5577
セット内容
ライフルガンASY 500-クイック *、可変ノズルASY Φ1.4 水、高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*、吸水ホースASY テトロン1/2×3m、ストレーナ円盤形 40メッシュ、ポッキンプラグ付 VCTF 2mm2×3C×5m
質量(kg)
27
2018年トラスコ掲載ページ
9 0071
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)
(最大)10、(定格)7
水量(L/min)
5
付属品
ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1400
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
14
定格使用時間
約30分
始動電流(A)
55
水温(℃)
40以下
防水性
IPX5
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。
運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。
素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。
様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。
自吸機能付。
タイプ
静音モード付
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
15
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
292×358×830
高圧ホース(m)
10
吸込全揚程(m)
(最高)1.0
水温(℃)
(許容)40以下
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現
エンジンタイプ
空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc
燃料タンク容量(L)
3.6
燃料
無鉛ガソリン
使用時間(時間)
最大約2(満タン時)
最大圧力(MPa)
14
吸水量(L/min)
8
吐出水量(L/min)
8
吐出圧力(MPa)
14
最大出力(kW)
3.5
付属品
ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)
騒音値(dB)
94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×480×505
質量(kg)
25
仕様
【ガン・ホース接続】ネジ式
ホース長さ(m)
【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3
ノズル
直射・扇状切替
関連資料
専用部品(7.4MB)
取扱説明書
(2.9MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。自動運転が可能な省エネタイプで幅広い圧力バリエーションがございます。
プレミアム効率(IE3)モータ搭載。自動運転機構付きアンローダバルブ・サビに強いSUS製フレームを採用しております。(2.2kW以下は樹脂製フレームとなります)
食品工場を主とした各種工場内での設備・施設洗浄、自家用車・バイク・農業機械の洗浄、牛舎・豚舎・鶏舎の床などの施設・設備洗浄に最適です。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
極数
4極
形式
全閉外扇屋内形
電圧(V)
三相200
構造
三連プランジャポンプ
始動方式
じか入
外観
移動密閉形
モータ種類
横形
仕様
洗管能力:~Φ75mm(別売)
付属品
1/4”高圧ホース9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、 吸水ホース組(1/2”×3m)、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒
質量(kg)
15.5
モーター
100V/1.2kW(50Hz)・1.4kW(60Hz)
高圧ホース(m)
標準付属:9.5、最長距離:39.5(※)
吐出水量(L/min)
6.0/8.0
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
5.7(58)
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
強力パワーの温水噴射。三相200Vで動く温水タイプの洗浄機です。温度調節ダイヤルで、温水温度30℃~80℃に調節可能。
寒冷地ではもちろん、食品・生鮮関係の容器洗浄や、各種工場での機械・部品の洗浄など幅広い業種に優れた効果を発揮します(給湯用にも使用可能)。
軽量コンパクトで使いやすく、大形車輪の採用で移動性がスムーズです。前面集中操作パネルで操作がラク、点検扉を開けると点検部がすぐに見え、メンテナンスが容易です。
給湯蛇口が標準装備されています。(HPJ-110HCを除く)
用途食品・生鮮関係の容器洗浄用、土木建築工事・建設機械・農業機械・産業機械・自動車などの洗浄剥離用、農業具・漁業具・食品機械・機械部品などの洗浄用、その他給湯用
極数
4極
電圧(V)
三相200
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。
運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。
特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。
全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。
高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。
吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。
Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
電圧(V)
単相100