- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ジクソーのおすすめ人気ランキング
ジクソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「ジクソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セイバーソー」、「電動のこぎり」、「木材曲線加工」などの商品も取り扱っております。
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
ストローク数(min-1[回/分])
500~3100
ストローク(mm)
18
対応材質
鉄工用/木工用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
223×77×197
付属品
ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能)
質量(kg)
1.9
コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)軟鋼板
2
切断能力(mm)木材
65
切断能力(mm)アルミ板
4
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2400
ストローク(mm)
18
充電時間(分)
50
バッテリー
リチウムイオン
刃型
ジグソー刃Bタイプ
刃形
ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)
231
仕様
無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
適合バッテリー
A-48692
作業量(目安)
合板(長300×厚12mm):約25mm。(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min-1)
0~3000
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2芯・1.8
質量(kg)
1.5(コードを除く)
付属品
ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
アズワン品番
65-0294-63
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
切断能力(mm)アルミ板
20
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
800~3500
ストローク(mm)
26
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)
(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別
Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
266×77×208
作業量(目安)
1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品
ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
刃形
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
237×76×206
傾斜切断(°)
左右45
作業量(目安)
合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板
20
切断能力(mm)軟銅板
10
振動3軸合成値(m/s2)
8.5(木工)、6.0(鉄工)
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
切断能力(mm)アルミ板
20
ストローク数(min-1[回/分])
800~2800
ストローク(mm)
26
対応材質
鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
236×73×207
付属品
ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
422-7409
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板
3
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1)
3200
ストローク量(mm)
16
傾斜角度(左右)(°)
0~45
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.5
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×67×184
付属品
ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様
二重絶縁
ストローク(mm)
23
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
切断能力(mm)アルミ板
20
関連資料
メーカーチラシ(1.2MB)
ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
電源(V)
AC100
電流(A)
5.5
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
約2
切断能力(mm)軟鉄板
約7
切断能力(mm)木工
約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)
切断能力(mm)アルミ板
約12
対応材質
木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])
約1500~2800
ストローク(mm)
幅:約18
傾斜角度(°)
左右0~45
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約2.1
付属品
平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×70×190
適合
ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
切断能力(mm)軟鋼板
2
切断能力(mm)木材
65
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2900
ストローク(mm)
18
バッテリー
リチウムイオン
付属品
ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)
7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)
232
変速段数
無段
機構
オービタル
接続
集じん機に接続可能
作業量(目安)
合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
使いやすい低重心・コンパクトデザイン
低振動
滑りにくいソフトグリップ
オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に
切断能力(mm)
(木材)65。(軟鋼板)6。(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
20
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
長さ(mm)
205
付属品
ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規
替刃仕様
Bタイプのみ
質量(kg)
1.7
トラスコ品番
327-7526
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電源(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
2609000460
対応材質
鉄工用/木工用
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2心・1.8
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
質量(kg)
1.5
付属品
ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
10.8Vスライドバッテリ!
握りやすいグリップ!
オービタル3段+ストレート切替!
無段変速(トリガ)。
バッテリー電圧(V)
直流10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
切断能力(mm)軟鋼板
2
切断能力(mm)木材
65
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2900
ストローク(mm)
18
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、ブレードB-10(木工用)・六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
振動3軸合成値(m/s2)
7.0(木工)、鉄工(5.5)
本体寸法(mm)
232
変速段数
無段
機構
オービタル
接続
集じん機に接続可能
作業量(目安)
合板(長300×厚12mm):45枚(オービタル位置-Ⅲ)(1充電当たり)
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能※アダプタ別売
ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断
付属品
ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板
質量(kg)
2.2(ブレード・コード除く)
電流(A)
7.4
電源(V)
単相100
消費電力(W)
700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
215×72×199
対応材質
鉄工用/木工用
コード長さ(m)
2心・2.5
傾斜切断(°)
0~45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
90
ストローク数(min-1[回/分])
850~3000
ストローク量(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
切断能力(mm)ステンレス
3.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)
1.0