- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ジグソー のこぎりのおすすめ人気ランキング
ジグソー のこぎりのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新148件の「ジグソー のこぎり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動糸のこぎり」、「木材曲線加工」、「プラスチック 切断 道具」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能
4段階のオービタル機構を採用
従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に
カウンターバランス機構で振動を低減
平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
520
切断能力(mm)アルミニウム
15
切断能力(mm)軟鋼
5
切断能力(mm)木工
70
対応材質
鉄工/木工/アルミ
ストローク長(mm)
19
傾斜角度(左右)(°)
45
ブレード
ワンタッチ式
対応
(ブレード)Tシャンク/Uシャンク
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
195×68×220
付属品
木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1
質量(kg)
約1.9
トラスコ品番
777-1592
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
ストローク数(min-1[回/分])
500~3100
ストローク(mm)
18
対応材質
鉄工用/木工用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
223×77×197
付属品
ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能)
質量(kg)
1.9
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min-1)
0~3000
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2芯・1.8
質量(kg)
1.5(コードを除く)
付属品
ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
アズワン品番
65-0294-63
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板
3
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1)
3200
ストローク量(mm)
16
傾斜角度(左右)(°)
0~45
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.5
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×67×184
付属品
ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様
二重絶縁
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに
刃渡り(mm)
250
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
バイメタル
鋸目(山/インチ目)
24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
6段階にスピード調節ができる変速機構付き
ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。
木材、金属等の切断などに。
電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品
ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本
ストローク(mm)
18
質量(kg)
1.6
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
電源コード(m)
1.5
絶縁方式
二重絶縁
電源(AC V)
100(50/60Hz)
ストローク数(min-1[回/分])
800~3000
定格時間(分)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×7×20
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
電源(V)
AC100
電流(A)
5.5
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
約2
切断能力(mm)軟鉄板
約7
切断能力(mm)木工
約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)
切断能力(mm)アルミ板
約12
対応材質
木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])
約1500~2800
ストローク(mm)
幅:約18
傾斜角度(°)
左右0~45
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約2.1
付属品
平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×70×190
適合
ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
切断能力(mm)アルミ板
20
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
800~3500
ストローク(mm)
26
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)
(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別
Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
266×77×208
作業量(目安)
1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。
ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。
また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
ストローク数(min-1[回/分])
3000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
3
ストローク長(mm)
20
クランプ
キーレスクランプ
スイッチ
無段変速
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×70×330
付属品
ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)
トラスコ品番
474-3075
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。
ブレード交換ツールレス。
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
850~3000
最大ストローク(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)ステンレス板
3.2
切断能力(mm)木材
110
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
質量(kg)
2.2
付属品
ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース
トラスコ品番
354-4052
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
切断能力(mm)パイプ
25.4
切断能力(mm)木材
55
ストローク数(min-1[回/分])
0~4800
ストローク(mm)
14
対応材質
鉄工用/木工用
電源(V)
単相100
電流(A)
3.6
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
仕様
二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.5
使いやすい低重心・コンパクトデザイン
低振動
滑りにくいソフトグリップ
オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に
切断能力(mm)
(木材)65。(軟鋼板)6。(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
20
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
長さ(mm)
205
付属品
ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規
替刃仕様
Bタイプのみ
質量(kg)
1.7
トラスコ品番
327-7526
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる。
切断能力(mm)非鉄金属
3
切断能力(mm)木材
25
ストローク数(min-1)
2100
ストローク(mm)
16
電源(V)
単相100
電流(A)
1.8
消費電力(W)
160
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
175×64×150
付属品
ブレード(木工円切仕上げ用)、六角棒レンチ(3mm)
質量(kg)
0.95
1台
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
90
切断能力(mm)アルミ板
20
ストローク数(min-1[回/分])
500~3100
ストローク(mm)
23
対応材質
鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
6.8
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)
236
幅(mm)
77
高さ(mm)
199
仕様
二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品
ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)
2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。
仕様
無段変速
付属品
木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用
適合
(ジグソー刃)T/Uシャンク
トラスコ品番
440-4564
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.5
タイプ
ジグソー
切断能力(mm)
(パイン材)最大45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
取付け方法
(刃)ワンタッチ
切断能力(mm)アルミニウム
最大5
切断能力(mm)軟鉄板
最大10
ストローク長(mm)
13
適合替刃
X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)パイプ
Φ50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
ストローク(mm)
13
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
398×81×220
作業量(目安)
1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリー
A-60442,A-60464
電源(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
2609000460
コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)軟鋼板
2
切断能力(mm)木材
65
切断能力(mm)アルミ板
4
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2400
ストローク(mm)
18
充電時間(分)
50
バッテリー
リチウムイオン
刃型
ジグソー刃Bタイプ
刃形
ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)
231
仕様
無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
適合バッテリー
A-48692
作業量(目安)
合板(長300×厚12mm):約25mm。(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)