ジグソー 電動 無段変速のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「ジグソー 電動 無段変速」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動糸のこぎり」、「木材曲線加工」、「ジグソー のこぎり」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 電源(V) AC100 電流(A) 5.5 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 約2 切断能力(mm)軟鉄板 約7 切断能力(mm)木工 約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板 約12 対応材質 木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分]) 約1500~2800 ストローク(mm) 幅:約18 傾斜角度(°) 左右0~45 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約2.1 付属品 平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×70×190 適合 ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。 対応材質 鉄工用/木工用/樹脂用 無負荷ストローク数(min-1) 0~3000 最大ストローク(mm) 18 最小切断半径(mm) 25 傾斜切断(°) 左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 電源(V) 単相100 全負荷電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2芯・1.8 質量(kg) 1.5(コードを除く) 付属品 ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ アズワン品番 65-0294-63
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

電源(V) 100(50/60Hz) コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 2609000460
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 18 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 223×77×197 付属品 ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能) 質量(kg) 1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)変速ジグソー
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式 6段階にスピード調節ができる変速機構付き ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。 木材、金属等の切断などに。 電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格 付属品 ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本 ストローク(mm) 18 質量(kg) 1.6 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 電源コード(m) 1.5 絶縁方式 二重絶縁 電源(AC V) 100(50/60Hz) ストローク数(min-1[回/分]) 800~3000 定格時間(分) 約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22×7×20
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板 3 切断能力(mm)木材 50 ストローク数(min-1) 3200 ストローク量(mm) 16 傾斜角度(左右)(°) 0~45 電圧(V) 単相100 電流(A) 2.5 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 185×67×184 付属品 ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 仕様 二重絶縁
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応材質 鉄工用/木工用 最大ストローク(mm) 18 最小切断半径(mm) 25 傾斜切断(°) 左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 電源(V) 単相100 電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2心・1.8 カーボンブラシ番号(下二桁) 41 質量(kg) 1.5 付属品 ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分]) 0~3000 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 520 切断能力(mm)アルミニウム 15 切断能力(mm)軟鋼 5 切断能力(mm)木工 70 対応材質 鉄工/木工/アルミ ストローク長(mm) 19 傾斜角度(左右)(°) 45 ブレード ワンタッチ式 対応 (ブレード)Tシャンク/Uシャンク 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 195×68×220 付属品 木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1 質量(kg) 約1.9 トラスコ品番 777-1592
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断 付属品 ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板 質量(kg) 2.2(ブレード・コード除く) 電流(A) 7.4 電源(V) 単相100 消費電力(W) 700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 215×72×199 対応材質 鉄工用/木工用 コード長さ(m) 2心・2.5 傾斜切断(°) 0~45 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 90 ストローク数(min-1[回/分]) 850~3000 ストローク量(mm) 26 最小切断半径(mm) 25 切断能力(mm)ステンレス 3.2
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm)軟鋼板 2 切断能力(mm)木材 65 切断能力(mm)アルミ板 4 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 0~2400 ストローク(mm) 18 充電時間(分) 50 バッテリー リチウムイオン 刃型 ジグソー刃Bタイプ 刃形 ジグソー刃Bタイプ 全長(mm) 231 仕様 無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能 適合バッテリー A-48692 作業量(目安) 合板(長300×厚12mm):約25mm。(1充電辺り オービタル位置Ⅲ) 質量(kg) 1.6(バッテリ含む)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
使いやすい低重心・コンパクトデザイン 低振動 滑りにくいソフトグリップ オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に 切断能力(mm) (木材)65。(軟鋼板)6。(傾斜切断)左右0~45° ストローク数(min-1) 0~3000 ストローク(mm) 20 電源(V) 単相100 電流(A) 4.2 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2 長さ(mm) 205 付属品 ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規 替刃仕様 Bタイプのみ 質量(kg) 1.7 トラスコ品番 327-7526
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 ストローク数(min-1[回/分]) 800~2800 ストローク(mm) 26 対応材質 鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 7.6 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 236×73×207 付属品 ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷


折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm) 1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
全身グリップだから、作業に合わせていろいろな持ち方ができる。
切断能力(mm)非鉄金属 3 切断能力(mm)木材 25 ストローク数(min-1) 2100 ストローク(mm) 16 電源(V) 単相100 電流(A) 1.8 消費電力(W) 160 コード長さ(m) 2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 175×64×150 付属品 ブレード(木工円切仕上げ用)、六角棒レンチ(3mm) 質量(kg) 0.95
1台
6,698 税込7,368
6日以内出荷

プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ! 確実なブレード交換! 大型フットプレート採用で、より高精度な切断! 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 90 切断能力(mm)アルミニウム 20 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク幅(mm) 26 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 2.5 寸法(高さH×幅W)(mm) 205×255 付属品 キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター 傾斜切断(°) 左右0~45 振動3軸合成値(m/s2) 木工・軟鋼板切断/6 質量(kg) 2.6 トラスコ品番 390-8160 カーボンブラシ呼び番号 2604321944 アズワン品番 65-2013-15
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷


鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。 切断能力(mm) ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。
対応材質 鉄工用/木工用 ストローク数(min-1[回/分]) 850~3000 最大ストローク(mm) 26 最小切断半径(mm) 25 傾斜切断(°) 左右0~45 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)ステンレス板 3.2 切断能力(mm)木材 110 電源(V) 単相100 電流(A) 7.6 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2心・2.5 カーボンブラシ番号(下二桁) 41 質量(kg) 2.2 付属品 ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース トラスコ品番 354-4052
1台
36,980 税込40,678
当日出荷