- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ジグソー定規のおすすめ人気ランキング
ジグソー定規のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新105件の「ジグソー定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソー治具」、「ジグソーテーブル」、「ジグソー 円切り」などの商品も取り扱っております。
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
適合機種
電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応
材質
鉄、樫、ABS
160mm以下の幅での平行切断、半径170mm以下の円切りが可能。
コンパネの切断に。
適合機種
造作用精密マルノコを除く216mm以下の全機種
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途ボッシュガイドレールシステムに
トラスコ品番
219-4719
適合機種
GST18V-LIS/LIB、GST160BCE、GST140BCE
セット内容
ストッパー1個入り
質量(g)
200
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)
200
仕様
表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。
ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
材質
本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂
付属品
捨て木1本
目盛
併用
直角度(/100mm)
0.1mm以下
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質
(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
突き当て部が長く、電気丸ノコのモーターを気にせずしっかり固定できます。
23cmはツーバイ材・野物材・造作材などの切断に、30cmはフロア材などの切断に最適な長さです。
ガイドの裏面にゴムが付いているので、スベリにくく、材料にキズもつきにくくなっています。(30cmのみ)
5mmピッチの目盛付です。
直角度(mm)
100につき0.2以下
直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規
材質
本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂
寸法(mm)
1150×524×70
質量(g)
1600
直角精度
100mmで±0.1mm以下
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。
導入部が長いので切り出しが安定します。
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)
90°・45°:100mmにつき0.2以下
アルミ仕様で耐久性抜群
コンパクトに収納可能
折りたたみ時厚さ90mm
天板の穴にクランプをさすことで様々な形状の材料を固定できます
用途作業台
付属品
クランプ×4
材質
アルミ竹
寸法(mm)
680×550
質量(kg)
11.6
高さ(mm)
840
耐荷重(kg)
200
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線切断、プランジカットに
適合機種
GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)
材質
アルミニウム
電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。
クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。
使用方法
(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。
ロック
ロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷