- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- ジップチェーンアクチュエータのおすすめ人気ランキング
ジップチェーンアクチュエータのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「ジップチェーンアクチュエータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上下昇降装置」、「昇降 パーツ」、「立ち入り禁止 チェーン ポール」などの商品も取り扱っております。
仕様
据付:押上/水平
サイズ
25
許容トルク(N・m)
9.41
許容荷重(N)
OHL:638
最大速度(mm/sec)
推力方向:1000、入力軸回転:630
移動量(mm/回転)
95.3
駆動部タイプ
なし
仕様
据付:押上/水平
サイズ
35
許容トルク(N・m)
34.7
許容荷重(N)
OHL:946
最大速度(mm/sec)
推力方向:1000、入力軸回転:420
移動量(mm/回転)
142.9
駆動部タイプ
なし
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様
(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)
ストローク(mm)
460
直径(Φmm)
92
タイプ
スリムタイプ
種類
電動式
電圧(V)
DC36
電力(W)
140(1本あたり)
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-10~60
最低高さ(mm)
610
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)32
1台
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
推力(kN)
1
最大速度(mm/sec)
(上昇)18
仕様
最大連続運転時間 2分(8分休止)
使用周囲温度(℃)
-20~60
タイプ
高剛性タイプ
仕上
アルマイト処理
種類
電動式
RoHS指令(10物質対応)
対応
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm)
昇降:160
耐荷重(kg)
昇降時安全耐荷重:20
静止耐荷重(kg)
100
●最高持ち上げ高4mのエアーリフターです。
●市販のコンプレッサーでご使用頂けます。(3/4馬力以上 8気圧)
●炭酸ガスでの使用も可能。
但し、炭酸ガス用のレギュレータ(品番:RE-11-D)の接続が必要となります。
●ホース、コントローラー、作業台テーブル、伸長止めチェーン付
寸法(mm)
(作業台)450×720×15
質量(kg)
32
本体寸法(mm)
1500×1500×880(組立時)
車輪
100Φストッパー付
使用カプラー
CAL22-PB
1台
¥429,800
税込¥472,780
翌々日出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様
上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプ
スタンダード
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
70
使用頻度
(最大)30回/時
昇降時間(秒)
10
最大起動頻度(回/min)
10
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様
(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)。(同調誤差)0~4mm
種類
電動式
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-20~60
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)16
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類
電動昇降アクセサリー
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。
用途長時間の保持が必要な作業台。ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。
昇降方式
台形ネジ手動回転方式
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/公共施設,公園,駅前広場,病院
材質
ステンレス+アルミ鋳物
仕上
#400、頭部:メタリックグレー
タイプ
軽操作リフター上下式
形状
カギ付(南京錠40mm)
寸法(mm)
Φ165.2(t3.0)×H650
ポール径(Φmm)
165.2
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪