ジッポライター オイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「ジッポライター オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライター オイル」、「オイルライター用オイル」、「ジッポ」などの商品も取り扱っております。

1セット(133mL)
819 税込901
当日出荷


1個(133mL)
949 税込1,044
当日出荷

名称 石油ベンジン 特級 等級 特級 濃度(%) 留分(50-80℃) : 90 vol 比重 d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 2-3127-22 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 8030-30-6
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷


1パック(100粒)
739 税込813
当日出荷


名称 Petroleum benzine 等級 一級 種別 一般用試薬(研究実験用) 濃度(%) 留分(50-90℃) : 90 vol 比重 d≒0.68 危険等級 労働安全衛生法の表示 労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則 第2種有機溶剤 アズワン品番 89-0065-74 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 500mL 特性 引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) PRTR法 第1種 危険物の性状 非水溶性 CAS登録番号 8030-30-6
1本(500mL)
949 税込1,044
当日出荷


電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。
材質 (本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル 質量(g) 97 使用燃料 カイロ用ベンジンまたはライターオイル 長さL×幅W×厚さ(mm) 100×70×8 平均温度(℃) (表面)約42~50 使用時間(時間) 約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc) オイル量(mL) (タンク許容)10~13
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


成分 石油系炭化水素、防錆添加剤 透明 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(18L)
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


商品はひとつひとつ手作りで製造(日本製)。水漏れ防止処理を施しているので、水を入れて使用できるので安心です。素材はサビに強く、腐食しにくいトタン材を使用、耐久性のある素材で長くお使いいただけます。
材質 トタン材
1個(0.35L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイテンキャスター用の車輪です。
材質(車輪) ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入) 表面処理 三価ユニクロ 適合品番 HTTJ,HTTJB,HTTK 材質(金具) ハイテン材(スチール)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体) ABS樹脂製 本体寸法(mm) 28×28×117 質量(g) 30 種別 ガス注入式 タイプ 点火用ライター
1個
439 税込483
当日出荷

ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様 安全ロック付、CR商品、炎調整機能付 全長(mm) 268 使用可能回数 約860回
1本
239 税込263
当日出荷

これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。
仕様 抗菌、ハードプッシュ着火タイプ 全長(mm) 235 質量(g) 75
1本
389 税込428
当日出荷