ジャッカルのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
99件の「ジャッカル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリル手袋 丈夫」、「ルアー」、「自転車 整備 手袋」などの商品も取り扱っております。
極厚鉄板入れ!! 荷揚げ時に便利なカラビナ付き!!
用途各種荷揚げ作業等に 厚さ(mm) 底の鉄板:1
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極薄手袋の中でも暑くて丈夫!! 両面エンボス加工でグリップ力UP!! 耐油、耐薬性能有。 粉なしタイプ。
用途自動車、機械の油作業や指先の使う作業に最適!! 機能 耐油/耐薬品 エンボス加工 両面 粉有無 粉なし ブラック 材質 合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm) 24
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Shout! シャウト!パワフルBBスイベル
高強度・高回転!ボールベアリングスイベル。「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
1枚(4個)ほか
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡単!クイック装着! スナップの先部分(大きな穴の方)を持ち、図の突起部分からアイを刺し込んでいき、先端まで移動させればセット完了です。 取り外す際は逆の手順を行ってください。 通常のクロスフック型と異なり、開閉作業が必要ないため、着脱の繰り返しによる劣化が無く、強度保持率は、ほぼ100%!「ツインロックスナップ形状」を採用しており、クイックな脱着が可能です。 なおかつ脱着の際にワイヤーの開閉をしないため強度保持率が、ほぼ100%になります。 ワインド用ジグヘッドなどの太軸アイにも完全対応しており、激しい動きでもルアーがすっぽ抜けしにくい設計となっているため幅広いタイプのルアーに使用可能です。 徳用パックも合わせて販売です。
品番 67-851
1袋
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質 ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50 タイプ 中厚 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB
<スロージギングのスタンダードモデル>基本的なスロージギングのアクションはもちろん、ブランクに適度な張りを持たせてあるので、通常のワンピッチジャークとロングフォールを組み合わせた誘いも可能なスロージギングのベーシックモデル。
用途鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。 仕様 ●パワー:2●ライン(#):PE MAX2●ルアーウェイト(g):MAX200●全長(ft/m):6'6"/1.98 質量(g) 131 継数(本) 2
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷

JACKALL(ジャッカル)ビンビンスティック SUPREME
常識を凌駕するシリーズ最高峰。[繊細なティップを搭載&オールチューブラ仕様]。しなやかでありながら柔らかい繊細なティップを搭載したオールチューブラ仕様。魚が追尾してきた時のちょっとした違和感や小さなアタリをも、感じて掛けることができる超高感度設計です。[超軽量&超高強度を実現]。ブランクは航空・宇宙用途にも用いられる東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジー適用樹脂と世界最高クラスの強度をもつカーボン素材TORAYCA(R) T1100Gに、異なる弾性素材を組み合わせた独自設計。軽量かつ高強度を実現する革新的素材に加え、オリジナルのブランク設計により、タイラバゲームに不可欠な「操作性・高感度」を高次元で共立します。
継数(本) 2 適合ライン(号) PE 0.6~1.0号
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に 全長(cm) 24.5(±0.5) 材質 ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm) 指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能 伸縮性、グリップ力 粉有無 粉無 エンボス加工 外エンボス 入数(枚) 50
1箱(50枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質 鉄(SS400) 表面処理 ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB
<大型青物をスピードで誘う>重量のあるジグにしっかりアクションを加えることができるパワースピニングモデル。スピニングタックルを活かしたスピードのあるジャークアクションも得意な1本。
用途鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。 仕様 ●パワー:3●ライン(#):PE MAX3●ルアーウェイト(g):MAX200●全長(ft/m):6'3"/1.92 質量(g) 184 継数(本) 2
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

DAIWA(ダイワ)ソルティガ AP
SALTIGA AIRPORTABLEはマルチピース・遠征モデルという性格上、曲げカーブの美しさはもちろんのこと、強度の確保について最もこだわった。ブランクス素材は高強度で強い粘りを見せるHVFナノプラス、補強としてブランクの最外層の先端部からバットまでX45を巻くことでをネジレ剛性の高剛性化を実現。そしてジョイント部はダイワ最先端のジョイント構造であるVジョイントαを組み合わせることにより、1ピースロッド同等の強度を実現。遠征先でも安心して使用できるマルチピースオフショアロッドが完成。
1本
51,980 税込57,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JACKALL(ジャッカル)ちびダートラン
ボトム攻略の定番メソッド。 <軽快なダートアクション>軽いライン操作で、誰でも簡単にキレが良く集魚力の高いダートアクションができる形状と重心設計を突き詰めました。また、ボトムを手返しよく攻めることができるよう、着底感の分かりやすいフォールスピードを両立しています。 <徹底したトラブルレス性能>ダート姿勢、フォール姿勢、ステイ姿勢をとことん検証し徹底的にトラブルを排除。突き出したフックポジションがラインを拾うトラブルを排除し、さらに水中での立ち姿勢を実現し根掛かりも回避します。
タイプ シンキング レングスL(mm) 38 カテゴリー ミノー リングサイズ フロント00/リア00の2連(#) フックサイズ e-hook10(#) ウエイト 2.5(g)
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JACKAL(ジャッカル)ジャッカル帆布釘袋
丈夫な帆布製の釘袋。底あて付
寸法(高さH×幅W)(mm) 295×240
1個
699 税込769
5日以内出荷

APLUS(クマモト)ST ピンシャックル
用途チェーンの連結等 材質 ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質 ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm) 約0.07 機能 耐油 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス 入数(枚) 100 タイプ 極薄 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アシストグリップに架けるだけで便利な物干しロープになります。吊り下げ用のフックも付属していますので、ちょっと物を掛けるのにもとても便利な品物です。
材質 合成ゴム、ポリエステル 寸法(mm) 1300(2本入り)
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷

高濃度タイプの剥離剤です。フロアーポリッシュ被膜への浸透が早く、はくり性に優れます。泡立ちが少ない為、ポリッシャーによるスクラビング作業及びフロアースクイジー等による汚水回収作業が効率良く行えます。低臭気である為、快適に作業出来ます。
用途化学床用(リノリウム、リノタイルを除く)石床用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 304×304×350 希釈倍率 【標準希釈倍率】15【使用可能希釈倍率】10~30 使用面積(m2/L) 75 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 18000mL 危険物の性状 水溶性 商品タイプ 本体
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

JACKALL(ジャッカル)BamBluz(バンブルズ) RB
<オールラウンドベイトモデル>シリーズ中最もベーシックで釣り場や状況を選ばないオールラウンドモデル。適度にしなやかさを持ったティップがジグを跳ねさせ過ぎず、オートマチックに安定したアクションを再現します。
用途鰤を始めとする大型の青物からイサキや根魚などの中・小型魚まで、ターゲットも多岐にわたるオフショアのジギング。幅広いラインナップで旬のターゲットを逃すことなく狙うことができる充実のラインナップです。 仕様 ●パワー:2●ライン(#):PE MAX2.5●ルアーウェイト(g):MAX160●全長(ft/m):6'3"/1.91 質量(g) 163 継数(本) 2
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷